Hamilton R-7008-prb | ลูกล้อนิวแมติกแข็ง 2-1/2 W 8 Dia. | 36t702 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAMILTON R-7008-PRB Rigid Pneumatic Caster 2-1 / 2 W 8 Diameter | AC6YPE 36T702

HAMILTON R-7008-PRB ลูกล้อลมแข็ง 2-1/2 W 8 เส้นผ่านศูนย์กลาง

In Stock
รายการ: AC6YPE รุ่น: R-7008-PRBข้ามอ้างอิง: 36T702
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
฿7,472 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อนิวเมติกแข็ง
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
เสร็จสิ้นเฟรมแดงเคลือบฟัน
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูA
ฮับสีBlack
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับสมมาตร
ความกว้างของฮับ3"
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-7/16 x 4-15/16"
โหลดคะแนน330 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia1 / 2 "
ประเภทการติดตั้งจาน
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก3-3/8 x 5-1/4"
ความสูงโดยรวม10.625 "
ขนาดแผ่น4-1/2 x 6-1/2"
ความหนาของแผ่น1 / 4 "
ประเภทแผ่นD
เร่4
ชั่วคราว พิสัย-30 องศาถึง 120 องศา F
ขอบยาง Dia.4"
เหยียบฟันเลื่อย
UPC733569763627
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ8"
ความกว้างล้อ2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.42
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8716903000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีดำ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาของแผ่นช่วงพิกัดโหลดล้อภายในระยะห่างของสลักเกลียวเร่ตลับลูกปืนล้อเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อโหลดคะแนนราคา
HAMILTON R-7012-PRB ล้อลมแบบแข็ง 3 W 12 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AC6YPF 36T704 ร -7012-PRB1 / 2 "300 ถึง 999 ปอนด์4-1/8 x 6-1/8"4บอลแม่นยำ12 "3"625 ปอนด์฿11,537
HAMILTON R-7016-PR ล้อลมแบบแข็ง 4 W 16 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AE6VMG 5VF83 ร -7016-PR0.5 "300 ถึง 999 ปอนด์4-1/8" x 6-1/8"4ลูกกลิ้ง16 "4"960 ปอนด์฿16,221
HAMILTON R-70166-PR ล้อลมแบบแข็ง 4 W 16 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AE6VMH 5VF84 ร -70166-PR0.5 "1000 ถึง 2999 ปอนด์4-1/8" x 6-1/8"6ลูกบอลเรียวแม่นยำ16 "4"1220 ปอนด์฿21,400

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAMILTON R-7008-PRB ลูกล้อลมแข็ง 2-1/2 W 8 เส้นผ่านศูนย์กลาง
฿7,472 / หน่วย