HAMILTON R-7012-PRB ลูกล้อลมแข็ง 3 W 12 เส้นผ่านศูนย์กลาง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อนิวเมติกแข็ง |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 300 ถึง 999 ปอนด์ |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | แดงเคลือบฟัน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | A |
ฮับสี | Black |
วัสดุฮับ | เหล็ก |
ประเภทฮับ | สมมาตร |
ความกว้างของฮับ | 3-1 / 4 " |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 4-1/8 x 6-1/8" |
โหลดคะแนน | 625 ปอนด์ |
การติดตั้ง Bolt Dia | 1 / 2 " |
ประเภทการติดตั้ง | จาน |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 4-1/8 x 6-1/8" |
ความสูงโดยรวม | 15.5 |
ขนาดแผ่น | 5-1/8 x 7-1/2" |
ความหนาของแผ่น | 1 / 2 " |
ประเภทแผ่น | D |
เร่ | 4 |
ชั่วคราว พิสัย | -30 องศาถึง 120 องศา F |
ขอบยาง Dia. | 6" |
เหยียบ | ฟันเลื่อย |
UPC | 733569762903 |
ตลับลูกปืนล้อ | บอลแม่นยำ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 12 " |
ความกว้างล้อ | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8716900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความหนาของแผ่น | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | เร่ | ตลับลูกปืนล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | โหลดคะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ร -7008-PRB | 1 / 4 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 4 | บอลแม่นยำ | 8" | 2.5 " | 330 ปอนด์ | ฿7,472 | |
ร -7016-PR | 0.5 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 4-1/8" x 6-1/8" | 4 | ลูกกลิ้ง | 16 " | 4" | 960 ปอนด์ | ฿16,221 | |
ร -70166-PR | 0.5 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 4-1/8" x 6-1/8" | 6 | ลูกบอลเรียวแม่นยำ | 16 " | 4" | 1220 ปอนด์ | ฿21,400 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.