HAMILTON R-70166-PR ลูกล้อลมแข็ง 4 W 16 เส้นผ่านศูนย์กลาง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อนิวเมติกแข็ง |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | แดงเคลือบฟัน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | D |
ฮับสี | Black |
วัสดุฮับ | เหล็ก |
ประเภทฮับ | สมมาตร |
ความกว้างของฮับ | 4-7 / 8 " |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 4-1/8" x 6-1/8" |
โหลดคะแนน | 1220 ปอนด์ |
การติดตั้ง Bolt Dia | 1 / 2 " |
ประเภทการติดตั้ง | 5 1/2 "x 7 1/2" |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 4-1/8" x 6-1/8" |
ความสูงโดยรวม | 18.75 " |
ขนาดแผ่น | 5-1/8" x 7-1/2" |
ความหนาของแผ่น | 0.5 " |
ประเภทแผ่น | D |
เร่ | 6 |
ชั่วคราว พิสัย | -30 องศาถึง 120 องศา F |
ขอบยาง Dia. | 8" |
เหยียบ | ฟันเลื่อย |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกบอลเรียวแม่นยำ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 16 " |
ความกว้างล้อ | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.84 |
รหัส HS | 8302200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนาของแผ่น | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | เร่ | ตลับลูกปืนล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | โหลดคะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ร -7008-PRB | 1 / 4 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 4 | บอลแม่นยำ | 8" | 2.5 " | 330 ปอนด์ | ฿7,472 | ||
ร -7012-PRB | 1 / 2 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 4-1/8 x 6-1/8" | 4 | บอลแม่นยำ | 12 " | 3" | 625 ปอนด์ | ฿11,537 | ||
ร -7016-PR | 0.5 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 4-1/8" x 6-1/8" | 4 | ลูกกลิ้ง | 16 " | 4" | 960 ปอนด์ | ฿16,221 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.