HANSEN 1000/400/500 Series, ปลั๊กต่ออินเตอร์เชนจ์สำหรับอุตสาหกรรม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | ขนาดแท่ง | ขนาดตัว | ชั่วคราว พิสัย | เสร็จสิ้น | การเชื่อมต่อท่อ | วัสดุ | แม็กซ์ ไหล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16P | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | ชุบสังกะสี | สายรัดท่อแบบกด | เหล็ก | 24 cfm | ฿1,040 | |
A | 60 | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | ชุบสังกะสี | เข็มท่อ | เหล็ก | 72 cfm | ฿599 | |
A | 408 | - | 1 / 2 " | 3 / 8 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | ชุบสังกะสี | เข็มท่อ | เหล็ก | 45 cfm | ฿681 | |
B | 55 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | ชุบสังกะสี | (F) NPT | เหล็ก | 72 cfm | ฿584 | |
B | 41 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | ชุบสังกะสี | (F) NPT | เหล็ก | 45 cfm | ฿422 | |
C | 10 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | ชุบสังกะสี | (ม) NPT | เหล็ก | 24 cfm | ฿171 | |
C | LL10 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | เหล็กกล้าไร้สนิม | (ม) NPT | เหล็กกล้าไร้สนิม | 24 cfm | ฿678 | |
B | 11 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | ชุบสังกะสี | (F) NPT | เหล็ก | 24 cfm | ฿214 | |
B | 11B | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | ทองเหลือง | (F) NPT | ทองเหลือง | 24 cfm | ฿294 | |
D | FA25P25M | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -20 องศาถึง 140 องศา F | ไตรวาเลนท์ Chrome | (ม) NPT | เหล็ก / ยูรีเทน | 21 cfm | ฿2,680 | |
C | B10 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | ทองเหลือง | (ม) NPT | ทองเหลือง | 24 cfm | ฿224 | |
B | LL11 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | เหล็กกล้าไร้สนิม | (F) NPT | เหล็กกล้าไร้สนิม | 24 cfm | ฿741 | |
C | 12E | 1 / 8 " | - | 1 / 4 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | ชุบสังกะสี | (ม) NPT | เหล็ก | 24 cfm | ฿403 | |
B | 57 | 3 / 4 " | - | 1 / 2 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | ชุบสังกะสี | (F) NPT | เหล็ก | 72 cfm | ฿915 | |
B | 43 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | ชุบสังกะสี | (F) NPT | เหล็ก | 45 cfm | ฿470 | |
B | 15E | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | ชุบสังกะสี | (F) NPT | เหล็ก | 24 cfm | ฿634 | |
C | 42 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | ชุบสังกะสี | (ม) NPT | เหล็ก | 45 cfm | ฿417 | |
C | 14 | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | -40 องศาถึง 250 องศา F | ชุบสังกะสี | (ม) NPT | เหล็ก | 24 cfm | ฿223 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขั้วต่อปลายสาย
- สายพานลำเลียงทดแทน
- สว่านเจาะกระแทก
- ขาเจพลาสติก
- มอเตอร์ไฮดรอลิกเอนกประสงค์
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- วัสดุตกแต่ง
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- น้ำมันหล่อลื่น
- DASCO PRO สิ่วอิฐ
- WIREMOLD สนามแข่งรถสำหรับ 500 Raceway
- E JAMES & CO ไวตันท่อ 1/2 นิ้ว
- DIXON L72 Series น้ำมันหล่อลื่นหมอก
- DECTRON USA ที่ครอบสายเคเบิลแข็ง
- MJ MAY ม้วนสต็อก 4 ฟุต X 3 นิ้ว
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองการหมุน SP13 ซีรี่ส์
- COOPER B-LINE ประเภท 12 ป้อนผ่านอุปกรณ์ข้อต่อท่อลดขนาด
- SPEARS VALVES CPVC ทรูยูเนี่ยนบอลวาล์ว สไตล์ปกติ ซ็อกเก็ต DIN EPDM
- WESTWARD เครื่องดัดท่อแบบผสม