Hansen 55 | ปลั๊กข้อต่อ (f)npt 1/2 เหล็ก | 31c988 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HANSEN 55 Coupler Plug (f) npt 1/2 Steel | AC4ZQC 31C988

HANSEN 55 ปลั๊กข้อต่อ (f)npt 1/2 เหล็กกล้า

In Stock
รายการ: AC4ZQC รุ่น: 55ข้ามอ้างอิง: 31C988
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
฿584 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊ก Quick Coupler
ขนาดตัว1 / 2 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
การเชื่อมต่อท่อ(F) NPT
ประเภทการแลกเปลี่ยนสากล
ประเภทการล็อคแขนเสื้อ
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ ไหล72 cfm
แม็กซ์ ความดัน500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7307923030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อขนาดแท่งขนาดตัวชั่วคราว พิสัยเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อท่อวัสดุแม็กซ์ ไหลราคา
HANSEN FA25P25M Coupler Plug (m) npt 1/4 Steel / poly | AC4ZNC 31C932 FA25P25M1 / 4 "-1 / 4 "-20 องศาถึง 140 องศา Fไตรวาเลนท์ Chrome(ม) NPTเหล็ก / ยูรีเทน21 cfm฿2,680
HANSEN 15E Coupler Plug (f) npt 1/4 Steel | AC4ZNZ 31C962 15E3 / 8 "-1 / 4 "-40 องศาถึง 250 องศา Fชุบสังกะสี(F) NPTเหล็ก24 cfm฿634
HANSEN 12E Coupler Plug (m) npt 1/4 Steel | AC4ZPA 31C963 12E1 / 8 "-1 / 4 "-40 องศาถึง 250 องศา Fชุบสังกะสี(ม) NPTเหล็ก24 cfm฿403
HANSEN LL11 Coupler Plug (f) npt 1/4 Stainless Steel | AC4ZPX 31C983 LL111 / 4 "-1 / 4 "-40 องศาถึง 250 องศา Fเหล็กกล้าไร้สนิม(F) NPTเหล็กกล้าไร้สนิม24 cfm฿741
HANSEN 11B Coupler Plug (f) npt 1/4 ทองเหลือง | AC4ZPY 31C984 11B1 / 4 "-1 / 4 "-40 องศาถึง 250 องศา Fทองเหลือง(F) NPTทองเหลือง24 cfm฿294
HANSEN 11 Coupler Plug (f) npt 1/4 Steel | AC4ZPZ 31C985 111 / 4 "-1 / 4 "-40 องศาถึง 250 องศา Fชุบสังกะสี(F) NPTเหล็ก24 cfm฿214
HANSEN 41 Coupler Plug (f) npt 3/8 Steel | AC4ZQA 31C986 411 / 4 "-3 / 8 "-40 องศาถึง 250 องศา Fชุบสังกะสี(F) NPTเหล็ก45 cfm฿422

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HANSEN 55 ปลั๊กข้อต่อ (f)npt 1/2 เหล็กกล้า
฿584 / หน่วย