KEO 90 Deg Countersink โคบอลต์ดีบุก - อลูมิเนียม - ไนไตรด์
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | รวมมุม | ชิ้น | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55747-TIALN | 1" | ° 60 | ศูนย์รีมเมอร์ | 3 | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿12,269 | |
B | 55727-TIALN | 1" | ° 90 | เคาน์เตอร์ | 1 | 2.75 " | 1" | 1.25 " | ฿11,809 | |
B | 55728-TIALN | 1-1 / 4 " | ° 90 | เคาน์เตอร์ | 1 | 3" | 1-1 / 4 " | 1.25 " | ฿19,435 | |
A | 55748-TIALN | 1-1 / 4 " | ° 60 | ศูนย์รีมเมอร์ | 3 | 3" | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿20,583 | |
B | 55724-TIALN | 1 / 2 " | ° 90 | เคาน์เตอร์ | 1 | 2" | 1 / 2 " | 1" | ฿3,739 | |
A | 55744-TIALN | 1 / 2 " | ° 60 | ศูนย์รีมเมอร์ | 3 | 2" | 1 / 4 " | 1" | ฿3,846 | |
A | 55742-TIALN | 1 / 4 " | ° 60 | ศูนย์รีมเมอร์ | 3 | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ฿1,888 | |
B | 55722-TIALN | 1 / 4 " | ° 90 | เคาน์เตอร์ | 1 | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ฿1,925 | |
B | 55720-TIALN | 1 / 8 " | ° 90 | เคาน์เตอร์ | 1 | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ฿1,066 | |
A | 55740-TIALN | 1 / 8 " | ° 60 | ศูนย์รีมเมอร์ | 3 | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ฿1,207 | |
B | 55726-TIALN | 3 / 4 " | ° 90 | เคาน์เตอร์ | 1 | 2.625 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿6,950 | |
A | 55746-TIALN | 3 / 4 " | ° 60 | ศูนย์รีมเมอร์ | 3 | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿7,967 | |
B | 55723-TIALN | 3 / 8 " | ° 90 | เคาน์เตอร์ | 1 | 1.75 " | 3 / 8 " | 7 / 8 " | ฿2,581 | |
A | 55743-TIALN | 3 / 8 " | ° 60 | ศูนย์รีมเมอร์ | 3 | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿2,734 | |
B | 55721-TIALN | 3 / 16 " | ° 90 | เคาน์เตอร์ | 1 | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ฿1,332 | |
A | 55741-TIALN | 3 / 16 " | ° 60 | ศูนย์รีมเมอร์ | 3 | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ฿1,312 | |
A | 55745-TIALN | 5 / 8 " | ° 60 | ศูนย์รีมเมอร์ | 3 | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ฿5,756 | |
B | 55725-TIALN | 5 / 8 " | ° 90 | เคาน์เตอร์ | 1 | 2.25 " | 5 / 8 " | 1" | ฿5,465 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟสิ่งกีดขวาง
- ประกอบท่อ PTFE
- ตัวย้ายโต๊ะ
- เพลาคีย์
- การเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
- ตู้
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- มอเตอร์ลม
- HONEYWELL เครื่องกรองอากาศ
- APPROVED VENDOR รีเลย์หม้อแปลง
- APPROVED VENDOR กระเป๋าเอนกประสงค์
- MILWAUKEE VALVE บอลวาล์ว Promax
- SNAP-LOC E ติดตาม Dolly
- KLEIN TOOLS เครื่องตัดแนวทแยงฉนวน
- PHILIPS ADVANCE ตัวเก็บประจุที่ไม่ใช่ PCB
- SPEARS VALVES วาล์วประตูปลั๊กพีวีซี, เกลียว SR, FKM
- WRIGHT TOOL เมตริก ฟีลเลอร์เกจ
- CRESTWARE ตู้คอนเทนเนอร์ทรงกลม