Keo 55746-เตียน | รีมเมอร์ตัวกลาง 3ฟัน 60องศา 3/4 Tialn | 3zyh7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 55746-TiALN ดอกเซ็นเตอร์รีมเมอร์ 3 ฟัน 60 องศา 3/4 Tialn | AD3LCA 3ZYH7

KEO 55746-TiALN ดอกรีมเมอร์ตัวกลาง 3 ฟัน 60 องศา 3/4 Tialn

In Stock
รายการ: AD3LCA รุ่น: 55746-TiALNข้ามอ้างอิง: 3ZYH7
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
฿7,967 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศูนย์รีมเมอร์
Body Dia3 / 4 "
เสร็จสิ้นทีอัลเอ็น
รวมมุม60 องศา
วัสดุคาไบด์
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.625 "
ก้าน Dia1 / 2 "
ความยาวก้าน1.25 "
ชนิดภาพเขียนสิ้นสุดวันที่เดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.1
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.1
รหัส HS8207600061
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Diaรวมมุมชิ้นจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวก้านราคา
KEO 55720-TiALN Countersink 1 ฟัน 90 องศา 1/8 Tialn | AD3KZQ 3ZYA6 55720-TIALN1 / 8 "90 องศาเคาน์เตอร์11.25 "1 / 8 "-฿1,101
KEO 55721-TiALN Countersink 1 ฟัน 90 องศา 3/16 Tialn | AD3KZR 3ZYA7 55721-TIALN3 / 16 "90 องศาเคาน์เตอร์11.375 "3 / 16 "-฿1,332
KEO 55722-TiALN Countersink 1 ฟัน 90 องศา 1/4 Tialn | AD3KZT 3ZYA8 55722-TIALN1 / 4 "90 องศาเคาน์เตอร์11.5 "1 / 4 "-฿1,925
KEO 55723-TiALN Countersink 1 ฟัน 90 องศา 3/8 Tialn | AD3KZU 3ZYA9 55723-TIALN3 / 8 "90 องศาเคาน์เตอร์11.75 "3 / 8 "7 / 8 "฿2,677
KEO 55724-TiALN Countersink 1 ฟัน 90 องศา 1/2 Tialn | AD3KZV 3ZYC1 55724-TIALN1 / 2 "90 องศาเคาน์เตอร์12"1 / 2 "1"฿3,762
KEO 55725-TiALN Countersink 1 ฟัน 90 องศา 5/8 Tialn | AD3KZW 3ZYC2 55725-TIALN5 / 8 "90 องศาเคาน์เตอร์12.25 "5 / 8 "1"฿5,480
KEO 55726-TiALN Countersink 1 ฟัน 90 องศา 3/4 Tialn | AD3KZX 3ZYC3 55726-TIALN3 / 4 "90 องศาเคาน์เตอร์12.625 "3 / 4 "1.25 "฿6,950

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 55746-TiALN ดอกรีมเมอร์ตัวกลาง 3 ฟัน 60 องศา 3/4 Tialn
฿7,967 / หน่วย