แผง HOFFMAN Inline Series
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | LP2060 | - | - | - | RFQ
|
A | LP2040G | - | - | - | RFQ
|
A | LP2060G | - | - | - | RFQ
|
A | LP3025G | - | - | - | RFQ
|
A | LP1515G | - | - | - | RFQ
|
A | LP2015G | - | - | - | RFQ
|
A | LP2040 | - | - | - | RFQ
|
A | LP2520G | - | - | - | RFQ
|
A | LP3530G | - | - | - | RFQ
|
B | LP1515 | 5.91 " | 5.91 " | ฿698 | |
B | LP2015 | 7.87 " | 5.91 " | ฿876 | |
B | LP2520 | 9.84 " | 7.87 " | ฿1,027 | |
B | LP3025 | 11.81 " | 9.84 " | ฿1,104 | |
B | LP3530 | 13.78 " | 11.81 " | ฿1,457 |
แผงซีรี่ส์แบบอินไลน์
แผง Hoffman Inline Series ใช้ในการผลิต ระบบอัตโนมัติ และระบบควบคุม ซึ่งตัวเรือนอุปกรณ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง แผงเหล่านี้นำเสนอโซลูชันตู้ที่แข็งแกร่ง ซึ่งรับประกันความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อน มีจำหน่ายในโครงสร้างเหล็กเหนียวพร้อมเคลือบสีฝุ่นกัลวาไนซ์/โพลีเอสเตอร์ ให้ความแข็งแกร่งของโครงสร้างและป้องกันฝุ่น สิ่งสกปรก และความชื้นได้อย่างเหมาะสม แผง Inline Series เหล่านี้มาพร้อมกับรูกลมที่มีป้ายกำกับและขนาดสำหรับตัวยึด M6 เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เจาะสตั๊ดและรูกุญแจ
- ที่เปิดท่อระบายน้ำ
- ที่พักพิงสูบบุหรี่
- หน่วยรับขึ้นเครื่อง
- บล็อกความปลอดภัยของตัวสะสม
- วาล์วปิด
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- สายรัดและ Hydrants
- RUBBERFAB Ext Lead Pvc ความยาว 36 นิ้ว
- SHEL LAB เตาอบสุญญากาศ 1.7 คิว
- NOTRAX Aqua Trap พรมปูพื้นแบบหลวม ๆ ในร่ม
- HOFFMAN Type 1 และ 3R Small Enclosure Perforated Panels
- WATTS LFN250 Series วาล์วลดแรงดันน้ำของตัวเหล็ก
- VERMONT GAGE เกจ Hex แบบกำหนดเอง, นิ้ว
- VERMONT GAGE แหวนท่อตรง Npsm, ชุด Go/NoGo Plug
- EATON IQ 140 ซีรีส์มิเตอร์
- CAMPBELL โซ่วิหาร
- SPEEDAIRE เครื่องควบคุมอากาศ