HONEYWELL หัวขับวาล์วแบบก้านตรงสั้น สวิตช์ Snap ขนาดเล็กระดับพรีเมี่ยม
สไตล์ | รุ่น | กำลังเผยแพร่ | ความยาวตัวกระตุ้น | คะแนนปัจจุบัน | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | การเดินทางที่แตกต่างกัน | วัสดุที่ใช้ผลิต | สูงสุด Pretravel | แรงปฏิบัติการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V7-1B17D8-122 | ออนซ์ 0.10 | 1.63 " | 3A | 250 VAC | 1.35mm | เส้นใยสังเคราะห์ | 6mm | 0.42N | ฿257 | |
B | V7-1B17D8-022 | ออนซ์ 0.28 | 1.41 " | 3A | 277 VAC | 0.027 " | PCT โพลีเอสเตอร์เทอร์โมพลาสติก | 0.12 " | ออนซ์ 2.82 | ฿438 | |
C | V7-1B19D8-022 | ออนซ์ 0.28 | 1.41 " | 3A | 277 VAC | 0.028 " | PCT โพลีเอสเตอร์เทอร์โมพลาสติก | 0.128 " | ออนซ์ 2.82 | ฿220 | |
D | V7-1C17D8-002 | ออนซ์ 0.52 | 0.87 " | 15A | 277 VAC | 0.015 " | PCT โพลีเอสเตอร์เทอร์โมพลาสติก | 0.06 " | ออนซ์ 5.5 | ฿312 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระบอกสูบไฮดรอลิกแรงดันสูง
- กด Arbor
- บานเกล็ดประตูและชุด Lite
- พัดลมฐานที่อยู่อาศัย
- ชุดกลอนวาล์วสแต็กแบบใช้มือไฮดรอลิก
- ข้อต่อท่อและข้อต่อ
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- ผ้ากันฝน
- การระบายอากาศ
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- WILTON TOOLS เครื่องหนีบ
- APPROVED VENDOR เสื้อยืดหญิงอัด
- LUTRON การควบคุมไฟหรี่ไฟ Decora
- WELLER การสกัดควันของตัวกรองสำรอง
- APPLETON ELECTRIC ปุ่มกดสีเหลืองอำพัน
- COOPER B-LINE B591 ซีรี่ส์ ขายึดท่อ/แคลมป์
- WATTS ตลับเปลี่ยนบล็อกคาร์บอน
- EATON ติดต่อแอสเซมบลี
- NICHOLSON ชุดไฟล์
- SPEEDAIRE ชุดกรองติดผนัง