จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL V7-1C17D8-002 สวิตช์มินิระดับพรีเมียม 15a Spdt ก้านตรงแบบสั้น | AB7TNY 24A251

HONEYWELL V7-1C17D8-002 Premium Mini Switch 15a Spdt ก้านตรงแบบสั้น

In Stock
รายการ: AB7TNY Model: V7-1C17D8-002ข้ามอ้างอิง: 24A251
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
฿312 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap ขนาดเล็กระดับพรีเมียม
ความยาวตัวกระตุ้น0.87 "
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน15A
ความลึก0.4 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.015 "
ความสูง0.63 "
วัสดุที่ใช้ผลิตPCT โพลีเอสเตอร์เทอร์โมพลาสติก
ความยาว1.14 "
สูงสุด Pretravel0.06 "
มิติการติดตั้ง0.41 x 0.87 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการออนซ์ 5.5
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.035 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 0.52
ประเภทขั้วQuick Connect
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ก้านตรงสั้น
คะแนนแรงดันไฟฟ้า277 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)4.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกำลังเผยแพร่ความยาวตัวกระตุ้นคะแนนปัจจุบันคะแนนแรงดันไฟฟ้าการเดินทางที่แตกต่างกันวัสดุที่ใช้ผลิตสูงสุด Pretravelแรงปฏิบัติการราคา
HONEYWELL V7-1B17D8-022 สวิตช์มินิระดับพรีเมียม 3a Spdt ก้านตรงแบบสั้น | AB7TNN 24A241 V7-1B17D8-022ออนซ์ 0.281.41 "3A277 VAC0.027 "PCT โพลีเอสเตอร์เทอร์โมพลาสติก0.12 "ออนซ์ 2.82฿438
HONEYWELL V7-1B17D8-122 สวิตช์มินิระดับพรีเมียม 3a Spdt ก้านตรงแบบสั้น | AB7TNR 24A244 V7-1B17D8-122ออนซ์ 0.101.63 "3A250 VAC1.35mmเส้นใยสังเคราะห์6mm0.42N฿257
HONEYWELL V7-1B19D8-022 สวิตช์มินิระดับพรีเมียม 3a Spdt ก้านตรงแบบสั้น | AB7TNU 24A247 V7-1B19D8-022ออนซ์ 0.281.41 "3A277 VAC0.028 "PCT โพลีเอสเตอร์เทอร์โมพลาสติก0.128 "ออนซ์ 2.82฿220

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL V7-1C17D8-002 Premium Mini Switch 15a Spdt ก้านตรงแบบสั้น
฿312 / หน่วย