จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL V7-1B17D8-122 สวิตช์มินิระดับพรีเมียม 3a Spdt ก้านตรงแบบสั้น | AB7TNR 24A244

HONEYWELL V7-1B17D8-122 Premium Mini Switch 3a Spdt คันโยกสั้นแบบตรง

In Stock
รายการ: AB7TNR Model: V7-1B17D8-122ข้ามอ้างอิง: 24A244
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
฿257 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap ขนาดเล็กระดับพรีเมียม
ความยาวตัวกระตุ้น1.63 "
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน3A
ความลึก0.4 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน1.35mm
ความสูง0.63 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเส้นใยสังเคราะห์
ความยาว1.14 "
สูงสุด Pretravel6mm
มิติการติดตั้ง0.41 x 0.87 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการ0.42N
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า3mm
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 0.10
ประเภทขั้วQuick Connect
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ก้านตรงสั้น
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกำลังเผยแพร่ความยาวตัวกระตุ้นคะแนนปัจจุบันคะแนนแรงดันไฟฟ้าการเดินทางที่แตกต่างกันวัสดุที่ใช้ผลิตสูงสุด Pretravelแรงปฏิบัติการราคา
HONEYWELL V7-1B17D8-022 สวิตช์มินิระดับพรีเมียม 3a Spdt ก้านตรงแบบสั้น | AB7TNN 24A241 V7-1B17D8-022ออนซ์ 0.281.41 "3A277 VAC0.027 "PCT โพลีเอสเตอร์เทอร์โมพลาสติก0.12 "ออนซ์ 2.82฿438
HONEYWELL V7-1B19D8-022 สวิตช์มินิระดับพรีเมียม 3a Spdt ก้านตรงแบบสั้น | AB7TNU 24A247 V7-1B19D8-022ออนซ์ 0.281.41 "3A277 VAC0.028 "PCT โพลีเอสเตอร์เทอร์โมพลาสติก0.128 "ออนซ์ 2.82฿220
HONEYWELL V7-1C17D8-002 สวิตช์มินิระดับพรีเมียม 15a Spdt ก้านตรงแบบสั้น | AB7TNY 24A251 V7-1C17D8-002ออนซ์ 0.520.87 "15A277 VAC0.015 "PCT โพลีเอสเตอร์เทอร์โมพลาสติก0.06 "ออนซ์ 5.5฿312

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL V7-1B17D8-122 Premium Mini Switch 3a Spdt คันโยกสั้นแบบตรง
฿257 / หน่วย