HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อใบมีด Staright เกรดเชิงพาณิชย์
สไตล์ | รุ่น | คะแนน NEMA | แอมป์ | สี | จำนวนตัวนำ | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ช่วงตัวนำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL5969VGY | 5-15R | 15 | สีเทา | - | เฟส | 125 VAC | V 125 | # 14 AWG ถึง # 12 AWG | ฿1,482 | |
B | HBL5369VBK | 5-20R | 20 | Black | 3 สาย | เฟส | 125 VAC | 125 VAC | # 18 AWG ถึง # 12 AWG | ฿2,100 | |
C | hbl5669vy | 6-15R | 15 | สีเหลือง | สายดิน 3 สาย | 1 | 250 VAC | V 250 | # 14 AWG ถึง # 12 AWG | ฿1,966 |
ขั้วต่อใบมีด Staright เกรดเชิงพาณิชย์
Hubbell Wiring Device-Kellems Valise Series ขั้วต่อตัวเมียใบมีดตรงออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อสายไฟกับปลั๊กใบมีดแบบตรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ด้วยพิกัดสูงสุด 20A ดีไซน์ตัวเครื่องแบบบานพับชิ้นเดียวช่วยให้ประกอบง่าย โครงสร้างไนลอนที่ระบุไว้ใน UL & CSA ให้ความทนทานต่อความชื้น ฝุ่น และสภาพอากาศ ขั้วต่อเหล่านี้มีขั้วต่อสกรู 3 ตัวสำหรับต่อสายไฟเข้ากับตัวเครื่อง และมีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 125 และ 250VAC
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์วคอมเพรสเซอร์
- สาย USB
- ตัวเชื่อมต่อ Twist Lock
- ตาราง Downdraft
- Vial Crimpers และ Decrimpers
- ไส้กรองอากาศ
- การแข่งขัน
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- ฟิวส์
- KNIPEX แผ่นฉนวน
- LAB SAFETY SUPPLY คาร์บอยทรงสี่เหลี่ยม
- RAE ลายฉลุทางเท้าเท่านั้น
- DWYER INSTRUMENTS SC4 ซีรี่ส์ Iso Verter II โมดูลปรับสภาพสัญญาณ
- WOODHEAD เทอร์มินัลซีรีส์ 130226
- COOPER B-LINE B3148 ซีรี่ส์ แคลมป์ท่อออฟเซ็ท
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 3/16-16 Un
- EBERBACH แท่งกวนแก้ว
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E26 ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/ตัวหนอน MDBX
- WEG ฝาครอบ ACB-Series