Hubbell Wiring Device-kellems Hbl5369vbk | คอนเนคเตอร์ตัวเมีย แบบตรง 20a 125v 5-20r สีดำ 1 Pk | 2lbw4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VBK Female Connector, Straight, 20A 125V, 5-20R, Black, 1 Pk | AC2MJE 2LBW4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VBK คอนเนคเตอร์ตัวเมีย แบบตรง 20A 125V 5-20R สีดำ 1 ชิ้น

In Stock
รายการ: AC2MJE รุ่น: HBL5369VBKอ้างอิงข้าม: 2LBW4
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
฿2,173 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเชื่อมต่อ
แอมป์20
ยาต้านจุลชีพไม่
สีBlack
ช่วงตัวนำ# 18 AWG ถึง # 12 AWG
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรู
สายไฟ Dia. พิสัย0.300 "-0.660"
ขนาดสายไฟ0.220 ถึง 0.660 "
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรู
เส้นผ่าศูนย์กลาง D# 18 AWG ถึง # 12 AWG
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดเชิงพาณิชย์
HP1
ฉนวนกันความร้อนร่างกายหุ้มฉนวน
อัตราส่วน IP20
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี1
การกำหนดค่า NEMA5-20R
คะแนน NEMA5-20R
จำนวนตัวนำ3 สาย
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
อุณหภูมิ คะแนนสูงสุดต่อเนื่อง - 75 องศา C ต่ำสุด -40 โดยไม่มีผลกระทบ
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 VAC
ขนาดสายไฟ# 18 AWG ถึง # 12 AWG
ประเภทลวดที่ใส่บานพับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS8536694040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ชุด Valise เกรดโรงพยาบาล

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAแอมป์สีจำนวนตัวนำระยะแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าช่วงตัวนำราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669VY Female Connector, Straight, 15A 250V, 6-15R, Yellow, 1 Pk AC2MJH 2LBW8 hbl5669vy6-15R15สีเหลืองสายดิน 3 สาย1250 VACV 250# 14 AWG ถึง # 12 AWG฿1,950
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VGY ขั้วต่อตัวเมีย, แบบตรง, 15A 125V, 15A 5-15R, สีเทา, 1 Pk | AC2MJK 2LBX1 HBL5969VGY5-15R15สีเทา-เฟส125 VACV 125# 14 AWG ถึง # 12 AWG฿1,515

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VBK คอนเนคเตอร์ตัวเมีย แบบตรง 20A 125V 5-20R สีดำ 1 ชิ้น
฿2,173 / หน่วย