HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับล็อคแบบท่อร้อยสายป้อนสองทางแบบหุ้ม
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | การกำหนดค่า NEMA | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCWF2030 | 20 | L6-20R | 2 | 3 | 1 | 250 VAC | ฿5,293 | |
A | MCWF2070 | 20 | L14-20R | 3 | 4 | 1 | 125 / 250 VAC | ฿25,427 | |
A | MCWF2080 | 20 | L15-20R | 3 | 4 | 3 | 250 VAC | ฿25,427 | |
A | MCWF2020 | 20 | L5-20R | 2 | 3 | 1 | 125 VAC | ฿19,885 | |
A | MCWF2040 | 20 | L7-20R | 2 | 3 | 1 | 277 VAC | ฿20,373 | |
A | MCWF2100 | 30 | L14-30R | 3 | 4 | 1 | 125 / 250 VAC | ฿26,827 | |
A | MCWF2120 | 30 | L16-30R | 3 | 4 | 3 | 480 VAC | ฿26,376 | |
A | MCWF2050 | 30 | L5-30R | 2 | 3 | 1 | 125 VAC | ฿25,226 | |
A | MCWF2130 | 30 | L17-30R | 3 | 4 | 3 | 600 VAC | ฿26,827 | |
A | MCWF2060 | 30 | L6-30R | 2 | 3 | 1 | 250 VAC | ฿19,989 | |
A | MCWF2110 | 30 | L15-30R | 3 | 4 | 3 | 250 VAC | ฿26,376 |
เต้ารับล็อคแบบปิดท่อป้อนอาหารแบบดูเพล็กซ์
Hubbell Wiring Device-Kellems duplex, conduit feed shrouded, locking receptacles เป็นเต้ารับในอุดมคติสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า รวมทั้งปกป้องอุปกรณ์จากการสูญเสียพลังงานโดยไม่ได้ตั้งใจผ่านการตัดการเชื่อมต่อ พวกเขายังป้องกันไม่ให้น้ำเข้าสู่การเชื่อมต่อ & ทำให้เกิดไฟกระชากและโครงสร้างไนลอนสำหรับความต้านทานแรงดึงสูงและไม่มีการเสียดสี นอกจากนี้ อุปกรณ์ที่ผ่านการรับรอง NEMA เหล่านี้ยังมาพร้อมกับช่องโค้งเพื่อให้ใบมีดโค้งเข้าชุดกับปลั๊กที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติล็อคแบบบิดเกลียว จึงมั่นใจได้ว่ามีการเชื่อมต่อที่แน่นหนา นอกจากนี้ ยังติดตั้งแบบฝังเรียบเพื่อจุดประสงค์ในการเสียบปลั๊ก และมีฝาปิดลิฟต์เพื่อให้สามารถล้างสิ่งแปลกปลอมออกได้ในระหว่างการสุขาภิบาล เต้ารับล็อคสีเทาเหล่านี้มีอยู่ในพิกัดกระแส 20 และ 30A
Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี Hubbell Wiring Device-Kellems เต้ารับหุ้มมุม มีลูกศรจัดตำแหน่งพร้อมสัญลักษณ์ล็อคและปลดล็อคเพื่อแสดงการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยของอุปกรณ์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระป๋องนิรภัย Type II
- ปลอกท่อไฮดรอลิก
- ตัวขับกระแทกมือ
- ชุดสายเคเบิ้ล
- เครื่องวัดความเครียดจากความร้อน
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- การบันทึกข้อมูล
- โคมไฟมือและแบบพกพา
- คีย์สต็อก
- ไม้ก๊อก
- DAYTON ตัวดำเนินการปุ่มกดชั่วขณะ
- SPEEDAIRE ท่อลมเอนกประสงค์ 200 PSI 3/4 นิ้ว
- METRO รถเข็นลวด
- SEE ALL INDUSTRIES แท็กบันทึกการตรวจสอบบันทึกการตรวจสอบ
- APPLETON ELECTRIC เหล็กดุมไม้แขวนเสื้อแบบยืดหยุ่น
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS รถเข็นชั้นวางของแบบลาดเอียงพร้อมแผงกั้น
- LOOS เกจวงรีและสต็อปสลีป
- SMC VALVES ท่อโพลียูรีเทน Tiu Series
- VESTIL รางป้องกันท่อระบายน้ำซีรีส์ MHGR
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BM-D, ขนาด 821, เฟืองตัวหนอนตัวเรือนแคบของ Ironman