อุปกรณ์เดินสายฮับเบล-KELLEMS ที่จับตาข่าย, NPT
สไตล์ | รุ่น | ขนาดการค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | 073031210 | 1" | ฿3,001 | |
A | 073031212 | 1.5 " | ฿5,071 | |
A | 073031211 | 1.25 " | ฿3,435 | |
A | 073031213 | 2" | ฿5,922 | |
A | 073031209 | 3 / 4 " | ฿2,445 |
กริปตาข่าย NPT
Hubbell Wiring Device-Kellems NPT, ที่จับแบบตาข่ายช่วยเก็บแรงกดไม่ให้หลุดออกจากข้อต่อและขั้วต่อบนสายไฟฟ้า การเชื่อมต่อ และท่อร้อยสาย ในการใช้งานจำนวนมาก ด้ามจับแบบตาข่ายสำหรับการลดความเครียดนั้นมีสายดินมากกว่าข้อต่อจริง ที่จับแบบตาข่ายเหล่านี้ทำให้ระบบไฟฟ้าปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยจำกัดการออกนอกเส้นทางจากความไม่พอใจด้านไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเป็นผลมาจากการเชื่อมต่อแบบดึงออก กริปตาข่าย NPT นี้มีขนาดการค้า 3/4, 1, 1.25, 1.5 และ 2 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โต๊ะทำงาน
- มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์
- สวิตช์ลูกลอย
- อ่างล้างมือในห้องปฏิบัติการ
- บันไดเหล็กคาร์บอน
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- ปั๊มเคมี
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- จุดที่มีการขัดถู
- GASCO กระเป๋าและซอง
- DEWALT เครื่องมือทำลาย SDS Max
- APPROVED VENDOR กระจกหน้ารถ
- KISSLER & CO ท่อจ่ายส้วม
- MARS AIR DOORS Std2 ซีรี่ส์ม่านอากาศ
- PARKER ข้อต่อทองเหลือง
- HOFFMAN ComLine Series OSP โครงตู้ติดผนัง
- APOLLO VALVES 83R-200 ซีรี่ส์ พอร์ตบอลวาล์ว
- LABCONCO หมวกสาธิตการป้องกัน
- BALDOR / DODGE บุชสีบรอนซ์, บล็อกหมอนสองสายฟ้า, แบริ่งวารสารแบบแยกส่วน