HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊ก Insulgrip, ปลั๊กขาและปลอกแขน IEC
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | สี | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ขนาดสายไฟ | คะแนนปัจจุบัน | HP | จำนวนเสา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL330P4W | 125 | 30 | สีเหลือง | 125 VAC | # 12 - # 8 AWG | 30 | - | 2 | ฿22,620 | |
A | HBL360P4W | 125 | 60 | สีเหลือง | 125 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | - | 2 | ฿29,546 | |
A | HBL3100P4W | 125 | 100 | สีเหลือง | 125 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | - | 2 | ฿37,914 | |
B | HBL5100P7W | 277/480 | 100 | สีแดง | 277 / 480 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | 30 | 4 | ฿46,198 | |
C | HBL560P5W | 347/600 | 60 | Black | 347 / 600 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | 15 | 4 | ฿36,139 | |
C | HBL520P5W | 347/600 | 20 | Black | 347 / 600 VAC | # 1 - # 250 MCM | 20 | 7.5 | 4 | ฿16,249 | |
C | HBL530P5W | 347/600 | 30 | Black | 347 / 600 VAC | # 12 - # 8 AWG | 30 | 10 | 4 | ฿26,918 | |
D | HBL320P7W | 480 | 20 | สีแดง | 480 VAC | # 14 - # 10 AWG | 20 | - | 2 | ฿14,299 | |
D | HBL330P7W | 480 | 30 | สีแดง | 480 VAC | # 12 - # 8 AWG | 30 | - | 2 | ฿21,958 | |
D | HBL360P7W | 480 | 60 | สีแดง | 480 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | - | 2 | ฿31,302 | |
C | HBL5100P5W | 600 | 100 | Black | 347 / 600 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | 30 | 4 | ฿51,945 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หกลื่นไถลและพาเลท
- เครื่องช่วยหายใจและช่องระบายอากาศ
- เครื่องซีลกล่อง
- ซ่อมแคลมป์
- ขดลวดทำความร้อนและความเย็นเหลว
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- vises
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- JAMCO ชั้นวางถังขยะแบบเคลื่อนย้ายได้
- CALDWELL แผ่นยก
- BUSSMANN ลิงค์ฟิวส์ซีรีส์ C22M
- ACROVYN ราวจับ ภายใน สีดำ
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อการบีบอัด Lug รุ่น 54282 ซีรีส์
- BEECH DESIGN & MANUFACTURING รถยกไฮดรอลิกแบบเหยียบเท้าเหยียบ
- Cementex USA Flush Connect Insulated Sockets, 6 จุด, 1/2 นิ้ว Square Drive
- ALL GEAR ซูเปอร์สวิฟต์ไลน์
- WELDBEND CORP. ข้อศอกรัศมียาว 90 องศา
- GRAINGER เก้าอี้