จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530P5W Iec Pin And Sleeve Plug, Male, 30A, 347 - 600 VAC, Black | AB3TQJ 1VCR 5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530P5W ปลั๊กขาและปลอก Iec, ตัวผู้, 30A, 347 - 600 VAC, ดำ

In Stock
รายการ: AB3TQJ รุ่น: HBL530P5Wข้ามอ้างอิง: 1VCR5
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
฿26,306 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นIEC Pin และ Sleeve Plug
แอมป์30
วัสดุของตัวเครื่องZytel 801 ไนลอน
สีBlack
ประเภทสายไฟเคสชาร์จแบตเตอรี่
คะแนนปัจจุบัน30
เงื่อนไขการเปิดรับแสงไม่รั่ว
HP10
วัสดุประกอบด้วย
สไตล์การติดตั้งสาย
จำนวนเสา4
จำนวนสายไฟ5
ระยะ3
ชนิดภาพเขียนปลั๊ก
แรงดันไฟฟ้า347/600
คะแนนแรงดันไฟฟ้า347 / 600 VAC
ขนาดสายไฟ# 12 - # 8 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.76
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าแอมป์สีคะแนนแรงดันไฟฟ้าขนาดสายไฟคะแนนปัจจุบันHPจำนวนเสาราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100P4W Iec Pin And Sleeve Plug ตัวผู้ 100 A 125 VAC 2 ขั้ว สีเหลือง | AB3TNF 1VCJ1 HBL3100P4W125100สีเหลือง125 VAC# 3 - # 1/0 AWG100-2฿40,108
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320P7W Iec Pin And Sleeve Plug ตัวผู้ 20 A 480 VAC 2 ขั้ว สีแดง | AB3TNP 1VCJ9 HBL320P7W48020สีแดง480 VAC# 14 - # 10 AWG20-2฿14,086
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330P4W Iec Pin And Sleeve Plug ตัวผู้ 30 A 125 VAC 2 ขั้ว สีเหลือง | AB3TNT 1VCK3 HBL330P4W12530สีเหลือง125 VAC# 12 - # 8 AWG30-2฿21,446
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330P7W Iec Pin And Sleeve Plug ตัวผู้ 30 A 480 VAC 2 ขั้ว สีแดง | AB3TNY 1VCK8 HBL330P7W48030สีแดง480 VAC# 12 - # 8 AWG30-2฿21,958
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P4W Iec Pin And Sleeve Plug ตัวผู้ 60 A 125 VAC 2 ขั้ว สีเหลือง | AB3TPB 1VCL2 HBL360P4W12560สีเหลือง125 VAC# 8 - # 2 AWG60-2฿30,396
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P7W Iec Pin And Sleeve Plug, ตัวผู้, 60 A, 480 VAC, 2 ขั้ว, สีแดง | AB3TPG 1VCL7 HBL360P7W48060สีแดง480 VAC# 8 - # 2 AWG60-2฿30,023
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100P5W Iec Pin And Sleeve Plug ตัวผู้ 100A 347 - 600 VAC สีดำ | AB3TPV 1VCP1 HBL5100P5W600100Black347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100304฿49,716

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530P5W ปลั๊กขาและปลอก Iec, ตัวผู้, 30A, 347 - 600 VAC, ดำ
฿26,306 / หน่วย