HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ชุดผ้าห่อศพสำหรับปลั๊ก Twist-Lock, 2 / 3 / 4 Pole
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBLSS3 | 1.57 " | 2.04 " | 2 | 3 สาย | 2.04 " | ฿880 | |
B | HBLSS45 | 1.65 " | 2.21 " | 3 | 4 สาย | 2.21 " | ฿920 |
Shroud Kits สำหรับปลั๊กแบบ Twist-Lock, 2/3 / 4 Pole
Hubbell Wiring Device-Kellems shroud kits แปลงอุปกรณ์ Insulgrip, Twist-Lock ที่มีอยู่เป็น Safety-Shroud, ปลั๊ก Twist-Lock ผ้าห่อศพเหล่านี้ป้องกันใบมีดของปลั๊กจากการเสียรูป เชื่อมต่อกับโครงเชื่อมต่อแบบกลไกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดและแตกหักภายใต้ภาระ และขจัดการสัมผัสของผู้ใช้ด้วยปลั๊กที่เชื่อมต่อบางส่วนที่ได้รับพลังงาน มีโครงหุ้มไนลอนพร้อมสกรูเหล็กชุบสังกะสีเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน เลือกจากอุปกรณ์ Add-A-Shroud เหล่านี้สำหรับการแปลงปลั๊ก 2, 3 และ 4 ขั้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องชั่งสปริง
- ซีลรูที่แนบมา
- ตัวยึดปรับระดับปลายท่อ
- ชุดติดตั้งเพิ่มเติม LED Troffer Fixture
- วาล์วปรับสมดุลด้วยตนเอง
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- การตรวจสอบกระบวนการ
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- ยกฮาร์ดแวร์
- สปริงส์
- DAYTON หัวจับดอกสว่าน เหล็ก ตลับลูกปืนธรรมดา
- CLAMPCO 94166 Series Band Clamp, การออกแบบลิ้นช่อง
- VULCAN HART กล่องคอนเดนเซอร์
- HELICOIL ต๊าปปลั๊กเกลียว UNF, 2B
- ANVIL แผ่นมุมแบน
- EATON วาล์วควบคุมการไหล
- MARTIN SPROCKET Type E Thrust Assemblies, เพลาขับ
- REMCO ที่ตักขยะในล็อบบี้พร้อมไม้กวาด
- SALISBURY ถุงมือยางฉนวนไฟฟ้า Class 0 11 นิ้ว สีดำ