HUBBELL PREMISE WIRING การเชื่อมต่อบล็อกที่มีแถวและคอลัมน์มากถึง 100 แถว
สไตล์ | รุ่น | ประเภทประเภท | ความลึก | ชิ้น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HPW66M150C5 | 5 | 1.25 " | บล็อกสายไฟ 66 แยก | 10 " | 3.4 " | ฿1,051 | |
B | 110BLK100FTK4 | 5E | - | Wiring Block, สล็อต 100 | - | - | ฿3,163 | |
C | 110BLK100BWL | 5E | - | Wiring Block, สล็อต 100 | - | - | ฿1,430 | |
D | 110BLK300FTK4 | 5E | - | บล็อกเดินสาย 110 | - | - | ฿7,848 | |
D | 110BLK300FTK5 | 5E | - | บล็อกเดินสาย 110 | - | - | ฿7,665 | |
D | 110BLK100FTK5 | 5E | - | บล็อกเดินสาย 110 | - | - | ฿3,363 | |
E | 110BLK300BWL | 5E | - | บล็อกเดินสาย 110 | - | - | ฿4,351 | |
F | 6110FTK192WL | 6 | - | 110 บล็อกสายไฟ | - | - | ฿16,472 | |
G | 6110FTK64WL | 6 | - | 110 บล็อกสายไฟ | - | - | ฿4,955 | |
H | HPW66B350 | เสียงพูด | 1.25 " | บล็อกสายไฟ 66 แยก | 13.47 " | 2.8 " | ฿2,166 | |
I | HPW66M125 | เสียงพูด | 1.2 " | ชุดสายไฟ Data 66 M | 10 " | 3.44 " | ฿1,309 | |
J | HPW66M150 | เสียงพูด | 1.2 " | บล็อกสายไฟ 66 แยก | 10 " | 3.44 " | ฿1,051 | |
K | HPW66B425 | เสียงพูด | 1.25 " | บล็อกสายไฟ 66 แยก | 13 " | 2.8 " | ฿2,236 | |
L | HPW66B36 | เสียงพูด | 1.25 " | บล็อกสายไฟ 66 แยก | 3.5 " | 3.5 " | ฿1,020 | |
M | HPW66B16 | เสียงพูด | 1.2 " | Wiring Block, Data 66 B | 2.8 " | 3.9 " | ฿1,540 |
การเชื่อมต่อบล็อกที่มีมากถึง 100 แถวและคอลัมน์
บล็อกเชื่อมต่อ Hubbell Premise Wiring ใช้สำหรับการเชื่อมต่อข้ามสายและการยกเลิกสายไฟในการกระจายข้อมูลโทรศัพท์และแอพพลิเคชั่นไฟฟ้า ติดตั้งด้วยสกรูและสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 75 องศาเซลเซียส เลือกแล้ว บล็อกเชื่อมต่อ มีการออกแบบ 4 คู่สำหรับตัวเลือกการติดตั้งหลายแบบ บล็อกในรายการ UL เหล่านี้มีแถวและคอลัมน์มากถึง 100 แถวเพื่อความสะดวกในการจัดการและมีให้เลือกหลายแบบโดยมีหรือไม่มีแถบ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจขันน็อต
- ท่อร้อยสายไฟเหลว
- เสาเปลี่ยนหลอด
- พัดลมดูดอากาศ
- อิเล็กทรอนิกส์
- ปุ่มกด
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- กาวและซีเมนต์
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC ชุดเปลี่ยนแบตเตอรี่
- DAYTON รถบรรทุกมือเฟรมสูง
- KLEIN TOOLS มาตรการเทป
- HOFFMAN มุมยก Proline G2 ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS Fabricated Fitting 60 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- MARTIN SPROCKET ลิ่มสต็อก Hi-Cap ซีรี่ส์ 3V 2 มัด QD ร่อง
- APPROVED VENDOR แผ่นสักหลาด
- KRAFT TOOL CO. มีดข้อต่อ
- INGERSOLL-RAND คลัตช์
- ENERPAC ชุดซ่อมปั๊มมือไฮดรอลิก P3 Series