ท่อโพลาชิลด์ IMPERIAL 800 Series พร้อมวาล์วปิดอัตโนมัติ
สไตล์ | รุ่น | มุม | สี | วัสดุท่อ | ชิ้น | ความยาว | จำนวนท่อ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 805-MRS | องศา 0 | ชุดสีแดงเหลืองน้ำเงิน | ยางเสริมแรงเคฟลาร์ (R) (R) | ชุดสายชาร์จ | 60 " | 3 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿3,614 | |
B | 806-MRS | องศา 0 | ชุดสีแดงเหลืองน้ำเงิน | ยางเสริมแรงเคฟลาร์ (R) (R) | ชุดสายชาร์จ | 72 " | 3 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿3,868 | |
C | 803-เคซีเอส | องศา 0 | ชุดสีแดงเหลืองน้ำเงิน | ยางเสริมแรงเคฟลาร์ (R) | ชุดสายชาร์จ | 36 " | 3 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿3,396 | |
C | 806-เคซีเอส | องศา 0 | ชุดสีแดงเหลืองน้ำเงิน | ยางเสริมแรงเคฟลาร์ (R) | ชุดสายชาร์จ | 72 " | 3 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿2,597 | |
D | 803-ลุ่มแม่น้ำโขง | องศา 0 | สีน้ำเงิน | ยางเสริมแรงเคฟลาร์ (R) | ท่อเดี่ยว | 36 " | 1 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿845 | |
E | 803-MRY- สนามบิน | องศา 0 | สีเหลือง | ยางเสริมแรงเคฟลาร์ (R) | ท่อเดี่ยว | 36 " | 1 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿926 | |
F | 803-MRR | องศา 0 | สีแดง | ยางเสริมแรงเคฟลาร์ (R) | ท่อเดี่ยว | 36 " | 1 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿842 | |
D | 805-ลุ่มแม่น้ำโขง | องศา 0 | สีน้ำเงิน | ยางเสริมแรงเคฟลาร์ (R) | ท่อเดี่ยว | 60 " | 1 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿1,093 | |
E | 805-MRY- สนามบิน | องศา 0 | สีเหลือง | ยางเสริมแรงเคฟลาร์ (R) | ท่อเดี่ยว | 60 " | 1 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿1,115 | |
F | 805-MRR | องศา 0 | สีแดง | ยางเสริมแรงเคฟลาร์ (R) | ท่อเดี่ยว | 60 " | 1 | เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ | ฿1,003 | |
G | 800 เมกะไบต์ | องศา 30 | ชุดสีแดงเหลืองน้ำเงิน | ยางเสริมแรงเคฟลาร์ (R) | ชุดท่ออะแดปเตอร์ | 6" | 3 | บอลวาล์ว | ฿3,741 |
ท่อโพลาชิลด์ซีรีส์ 800 พร้อมวาล์วปิดอัตโนมัติ
ชุดสายชาร์จอิมพีเรียล 800 ซีรี่ส์มีตัวกั้นไนลอนหลายสารทำความเย็นที่เข้ากันได้กับสารทำความเย็น CFC, HFC และ HCFC ทั้งหมด ท่อชาร์จ Imperial PolarShield ตรงตามข้อกำหนด UL-1963, SAE-J2196 และ EPA สำหรับความแข็งแรงความดันและการซึมผ่านของสารทำความเย็น ท่อชาร์จเหล่านี้มาพร้อมกับหัวต่อทองเหลืองตัวเมีย 1/4 นิ้วและมีแรงดันระเบิด 4000 psi และแรงดันใช้งาน 800 psi ทำจากยางเสริมเคฟลาร์และมีปัจจัยด้านความปลอดภัย 5: 1 เลือกจากชุดท่ออิมพีเรียลที่มีให้เลือกมากมายทั้งแบบความยาว 36, 60 และ 72 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปิเปตเตอร์
- มาตรวัดน้ำ
- ตัวดำเนินการสวิตช์เลือกไฟส่องสว่าง
- กระทู้เครื่องมือ
- ท่อตรวจจับก๊าซและอุปกรณ์ปั๊ม
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- คราดและเครื่องมือเพาะปลูก
- อุปกรณ์วัด
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- สีโป๊ว
- NTN ลูกปืนรองรับบอลสกรู
- APPROVED VENDOR บอลวาล์วทองเหลืองแบบอินไลน์พร้อมท่อระบายน้ำ FNPT x FNPT
- GEORG FISCHER หน้าแปลนทึบพีวีซี
- SQUARE D QBL ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์
- MICRO 100 เครื่องมือคว้านขนาดเล็กด้านขวา
- DAYTON มอเตอร์เกียร์ DC ซีรีส์ 348
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ SS-5 ซีรี่ส์
- KIMBLE CHASE GL 45 เทวงแหวน
- BALDOR / DODGE บุชชิ่งขนาด QD, E
- BUSSMANN FNQ-R ฟิวส์การหน่วงเวลาลิมิตรอน, คลาส CC, 600 VAC