Imperial 805-mrr | การชาร์จท่อ 60 In | 6x646 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IMPERIAL 805-MRR สายยางข้างสูง สีแดง ยาว 60 นิ้ว เบาะเทฟลอน PTFE | AF2PTW 6X646

IMPERIAL 805-MRR High Side Hose, สีแดง, ความยาว 60 นิ้ว, เบาะเทฟล่อน PTFE

In Stock
รายการ: AF2PTW รุ่น: 805-MRRข้ามอ้างอิง: 6X646
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
฿1,003 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อเดี่ยว
มุมองศา 0
ความกดดันต่อเนื่อง4000 PSI
สีสีแดง
ขนาดการเชื่อมต่อ1/4 "ตัวเมีย
วัสดุที่เหมาะสมทองเหลือง
วัสดุท่อยางเสริมแรงเคฟลาร์ (R)
ความยาว60 "
จำนวนท่อ1
ชนิดภาพเขียนเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
UPC699244251929
แรงดันใช้งาน800 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)24.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.13
รหัส HS4009320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ท่อชาร์จ Imperial 805-MRR ออกแบบมาสำหรับการทดสอบสารทำความเย็นหรือการชาร์จในระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
  • คุณสมบัติด้านนอกที่ทนต่อการขัดถูและแผ่นรองที่ยืดหยุ่นเพื่อป้องกันสภาวะที่รุนแรงและอายุการเสริมแรงด้วยเส้นใยอะรามิดแบบครบวงจรเพื่อความแข็งแรงของแรงกดสูงและซีลปลายเทฟลอน PTFE เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพจากสารทำความเย็นและน้ำมันที่มีอยู่
  • Anti Blow Back Fitting สำหรับดักจับสารทำความเย็นภายในท่อโดยอัตโนมัติเมื่อถอดออกจากระบบป้องกันไม่ให้ช่องระบายอากาศและนิ้วไหม้
  • ใช้ได้กับสารทำความเย็นประเภท R-410A, R-404A, R-407C และ R-134a
  • ตรงตามข้อกำหนดของ UL-1963, SAE-J2196 และ EPA สำหรับความแข็งแรงความดันและการซึมผ่านของสารทำความเย็น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมุมสีวัสดุท่อชิ้นความยาวจำนวนท่อชนิดภาพเขียนราคา
IMPERIAL 800-MBS ชุดท่ออะแดปเตอร์บอลวาล์ว ยาว 6 นิ้ว - 3 ชิ้น | AC9VVP 3KU69 800 เมกะไบต์องศา 30ชุดสีแดงเหลืองน้ำเงินยางเสริมแรงเคฟลาร์ (R)ชุดท่ออะแดปเตอร์6"3บอลวาล์ว฿3,741
IMPERIAL 805-MRS ชุดสายชาร์จ/สายดูด ยาว 60 นิ้ว 3 สาย | AD8NXU 4LEP3 805-MRSองศา 0ชุดสีแดงเหลืองน้ำเงินยางเสริมแรงเคฟลาร์ (R) (R)ชุดสายชาร์จ60 "3เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ฿3,614
IMPERIAL 806-MRS ชุดสายชาร์จ 72 นิ้วแดงเหลืองน้ำเงิน | AD8NXV 4LEP4 806-MRSองศา 0ชุดสีแดงเหลืองน้ำเงินยางเสริมแรงเคฟลาร์ (R) (R)ชุดสายชาร์จ72 "3เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ฿3,868
IMPERIAL 803-KCS ชุดท่อดูด/ชาร์จ ยาว 36 นิ้ว 3 ท่อ | AF2FPF 6T370 803-เคซีเอสองศา 0ชุดสีแดงเหลืองน้ำเงินยางเสริมแรงเคฟลาร์ (R)ชุดสายชาร์จ36 "3เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ฿3,396
IMPERIAL 806-KCS ชุดท่อดูด/ท่อร่วม ยาว 72 นิ้ว 3 ท่อ | AF2FPG 6T371 806-เคซีเอสองศา 0ชุดสีแดงเหลืองน้ำเงินยางเสริมแรงเคฟลาร์ (R)ชุดสายชาร์จ72 "3เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ฿2,597
IMPERIAL 803-MRB สายชาร์จ/สายสุญญากาศ สีฟ้า ยาว 36 นิ้ว | AF2PTQ 6X641 803-ลุ่มแม่น้ำโขงองศา 0สีน้ำเงินยางเสริมแรงเคฟลาร์ (R)ท่อเดี่ยว36 "1เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ฿845
IMPERIAL 803-MRY สายยางชาร์จ/ดูดฝุ่น สีเหลือง ยาว 36 นิ้ว | AF2PTR 6X642 803-MRY- สนามบินองศา 0สีเหลืองยางเสริมแรงเคฟลาร์ (R)ท่อเดี่ยว36 "1เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ฿926

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IMPERIAL 805-MRR High Side Hose, สีแดง, ความยาว 60 นิ้ว, เบาะเทฟล่อน PTFE
฿1,003 / หน่วย