จอห์นสัน ครอสไลน์ เลเซอร์
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ความถูกต้อง | ความสูง | อัตราส่วน IP | ความยาว | แหล่งพลังงาน | ขนาดเกลียว | ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40-6650 | 2" | +/- 1/8 "@ 35 ฟุต | 4.125 " | 55 | 4.125 " | (3) แบตเตอรี่ AA | 1/4-20, 5/8-11 | ใช่ | ฿14,952 | |
B | 40-6611 | 3" | +/- 3/16 "ที่ 30 ฟุต | 3" | IP50 | 3" | แบตเตอรี่ AA 2 | 1 / 4-20 | ไม่ | ฿14,451 | RFQ
|
C | 40-6230 | 3 / 4 " | +/- 1/16 "ที่ 10 ฟุต | 1.375 " | - | 4" | 110 VAC | 1 / 4-20 | Visual Beam บนตัวบ่งชี้ | ฿41,280 | |
D | 40-6232 | 3 / 4 " | +/- 1/16 "@ 10 ฟุต | 1.375 " | - | 4" | 110 VAC | 1 / 4-20 | Visual Beam บนตัวบ่งชี้ | ฿67,949 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่องระบายอากาศใต้หลังคา
- แปรงลำเลียง
- Force Gauge อุปกรณ์เสริม
- เสื่อพิเศษ
- ชุดซ่อมสะสม
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- เลื่อยมือและเลื่อย
- การแช่เย็น
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- GEORG FISCHER อะแดปเตอร์ตัวผู้, ซ็อกเก็ต MNPT x, ตาราง 80, CPVC
- ULTRATECH ซีลท่อระบายน้ำ
- TRACTEL กริปเปอร์ลวดสลิง
- JONARD ปลอกหุ้มลวด
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/8-18 Unef
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 2 5/8-8 เกลียว
- WRIGHT TOOL 1-1 / 2 นิ้วไดรฟ์ 6 จุดซ็อกเก็ตผลกระทบเมตริกลึก
- EATON CH ซีรี่ส์ ดอกพุกกลาง
- FILLRITE ชุดหน้าแปลนมิเตอร์
- SMC VALVES ฝาท้าย