Johnson 40-6650 | Cross Line Laser Interior สีแดง 150 ฟุต | 21xk25 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON 40-6650 Cross Line Laser ภายในสีแดง 150 ฟุต | AG9RGY 21XK25

JOHNSON 40-6650 Cross Line Laser ภายในสีแดง 150 ฟุต

In Stock
รายการ: AG9RGY รุ่น: 40-6650ข้ามอ้างอิง: 21XK25
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
฿16,015 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเลเซอร์ครอสไลน์
ความถูกต้อง+/- 1/8 "@ 35 ฟุต
ช่วงการปรับระดับอัตโนมัติ+/- 3 องศา
ปิดเครื่องอัตโนมัติไม่
ความสูง4.125 "
ในร่มกลางแจ้งภายใน
อัตราส่วน IP55
คลาสเลเซอร์3A
ความยาว4.125 "
ประเภทการปรับระดับลูกตุ้มปรับระดับตัวเอง
โหมด0
จำนวนคาน2
จำนวนขวดระดับ0
จำนวนบรรทัด0
จำนวนขวดลูกดิ่ง0
แหล่งพลังงาน(3) แบตเตอรี่ AA
มุมที่ตั้งไว้ล่วงหน้าไม่มี
เงื้อมแนวนอนและแนวตั้ง
ช่วงที่ไม่มีเครื่องตรวจจับ150 ฟุต
ขนาดเกลียว1/4-20, 5/8-11
จำนวนขวดทั้งหมด0
ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียงใช่
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)10.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนขวด 45 องศา: 0
  • Plumb Down: ไม่
  • Plumb Up: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความถูกต้องความสูงอัตราส่วน IPความยาวแหล่งพลังงานขนาดเกลียวตัวบ่งชี้ภาพ / เสียงราคา
JOHNSON 40-6230 Cross Line Laser Level Hz / vert Red | AE6JPE 5TCW7 40-62303 / 4 "+/- 1/16 "ที่ 10 ฟุต1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visual Beam บนตัวบ่งชี้฿44,215
JOHNSON 40-6232 Cross Line Laser Level Hz / vert Green | AE6JPF 5TCW8 40-62323 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 ฟุต1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visual Beam บนตัวบ่งชี้฿67,949
JOHNSON 40-6611 เลเซอร์ครอสไลน์ปรับระดับตัวเอง 2 บีม สีแดง | CH6JTB 468V63 40-66113"+/- 3/16 "ที่ 30 ฟุต3"IP503"แบตเตอรี่ AA 21 / 4-20ไม่฿15,478

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON 40-6650 Cross Line Laser ภายในสีแดง 150 ฟุต
฿16,015 / หน่วย