จอห์นสัน 40-6232 | ระดับเลเซอร์กากบาท Hz/vert สีเขียว | 5tcw8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON 40-6232 Cross Line Laser Level Hz / vert Green | AE6JPF 5TCW8

JOHNSON 40-6232 ระดับเลเซอร์แบบเส้นตรง Hz/vert สีเขียว

In Stock
รายการ: AE6JPF รุ่น: 40-6232ข้ามอ้างอิง: 5TCW8
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
฿67,949 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเลเซอร์ครอสไลน์
ความถูกต้อง+/- 1/16 "@ 10 ฟุต
ปิดเครื่องอัตโนมัติไม่
ขนาด4L x 3 / 4W x 1-3 / 8 "H
ความสูง1.375 "
คลาสเลเซอร์IIIa
ความยาว4"
ประเภทการปรับระดับปรับระดับด้วยตนเอง
แม็กซ์ เอาท์พุต5mW
โหมด2
จำนวนคาน2
จำนวนขวดระดับ0
จำนวนบรรทัด0
จำนวนขวดลูกดิ่ง0
อุณหภูมิในการใช้งาน14 ถึง 122 องศา F
แหล่งพลังงาน110 VAC
ช่วงที่ไม่มีเครื่องตรวจจับ150 ฟุต
ขนาดเกลียว1 / 4-20
จำนวนขวดทั้งหมด0
ชนิดภาพเขียนแนวนอนแนวตั้ง
ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียงVisual Beam บนตัวบ่งชี้
ความยาวคลื่น635nm
ความกว้าง3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS9013800000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ลำแสงสี (สีเขียว)
  • ดิ่งลง (ไม่ใช่)
  • ขึ้น (ไม่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความถูกต้องความสูงอัตราส่วน IPความยาวแหล่งพลังงานขนาดเกลียวตัวบ่งชี้ภาพ / เสียงราคา
JOHNSON 40-6230 Cross Line Laser Level Hz / vert Red | AE6JPE 5TCW7 40-62303 / 4 "+/- 1/16 "ที่ 10 ฟุต1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visual Beam บนตัวบ่งชี้฿44,215
JOHNSON 40-6650 Cross Line Laser ภายในสีแดง 150 ฟุต | AG9RGY 21XK25 40-66502"+/- 1/8 "@ 35 ฟุต4.125 "554.125 "(3) แบตเตอรี่ AA1/4-20, 5/8-11ใช่฿16,015
JOHNSON 40-6611 เลเซอร์ครอสไลน์ปรับระดับตัวเอง 2 บีม สีแดง | CH6JTB 468V63 40-66113"+/- 3/16 "ที่ 30 ฟุต3"IP503"แบตเตอรี่ AA 21 / 4-20ไม่฿15,478

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON 40-6232 ระดับเลเซอร์แบบเส้นตรง Hz/vert สีเขียว
฿67,949 / หน่วย