LASCO เสื้อยืดลด
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 401582 | - | - | - | ฿6,714 | |
B | 4101101 | - | - | - | ฿108 | |
A | 401166 | - | - | - | ฿100 | |
C | 402071 | - | - | - | ฿70 | |
D | 401249BC | - | - | - | ฿147 | |
A | 401585 | - | - | - | ฿6,860 | |
E | 1401-125 | 3.78 " | 270 psi ที่ 73 องศา F | 1 "x 3/4" x 3/4 " | ฿206 | |
E | 1401-094 | 3.79 " | 280 psi ที่ 73 องศา F | 3/4 "x 1/2" x 1/2 " | ฿139 | |
F | 1401130 | 3.79 " | - | 1 "x 1" x 1/2 " | ฿141 | |
F | 1401101 | 4.16 " | - | 3/4 "x 3/4" x 1/2 " | ฿139 | |
F | 1401-168 | 4.36 " | 220 psi ที่ 73 องศา F | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 " | ฿192 | |
F | 1401167 | 4.37 " | - | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 " | ฿197 | |
F | 1401-131 | 4.48 " | 270 psi ที่ 73 องศา F | 1 "x 1" x 3/4 " | ฿158 | |
F | 1401251 | 5.5 " | - | 2 "x 2" x 1-1 / 2 " | ฿456 | |
F | 1401249 | 5.5 " | - | 2 "x 2" x 1 " | ฿400 | |
F | 1401-211 | 5.36 " | 200 psi ที่ 73 องศา F | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 " | ฿275 | |
F | 1401210 | 5.36 " | - | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 " | ฿390 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำความร้อนกระบวนการ Radiant
- ฟิลเตอร์เครื่องพ่นสี
- อะแดปเตอร์จานเพลาและขั้นตอน
- อุปกรณ์เสริมเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม
- ม้วนฟอยล์สแตนเลส
- อุปกรณ์กระจาย
- สกรู
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์กลาง
- เครื่องทำความเย็นและเครื่องดื่มแบบพกพา
- SMC VALVES Y ปลั๊กอิน
- DAYTON เปิดเพาเวอร์รีเลย์
- BUYERS PRODUCTS Tarps ตาข่าย
- RAYMOND งานเบาพิเศษ, Iso D Die Spring
- LOVEJOY ข้อต่ออเนกประสงค์ชนิด DD เบื่อ
- LEESON มอเตอร์ 50 เฮิรตซ์ เฟสเดียว TEFC ฐานแข็ง
- BRYANT ปลั๊กขาและแขน
- CLEVELAND CONTROLS สวิตช์ตรวจจับอากาศ
- SMC VALVES แผ่นปิดท้าย