LEESON 575V มอเตอร์, สามเฟส, TEFC/TENV, C Face Less Base
มอเตอร์ Leeson TEFC / TENV 575V ได้รับการออกแบบมาสำหรับพัดลมขับเคลื่อน คอมเพรสเซอร์ เครื่องเป่าลม เครื่องมือกล และสายพานลำเลียง มอเตอร์สามเฟสเหล่านี้มีการออกแบบฐานแบบไร้หน้าสำหรับการติดตั้งโดยตรงบนโหลด ลีสัน มอเตอร์กันหยดน้ำ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและของเหลวหกบ่อยครั้ง...อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | เพลา Dia | การชุมนุม | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ชั้นฉนวนกันความร้อน | kW | ปัจจัยอำนาจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110177.00 | 5 / 8 " | - | 56C | 1.12 | 3/4 | B | 0.56 | 65 | ฿26,281 | |
B | 119543.00 | 5 / 8 " | 042547 | 56C | 1.9 | 1.5 | F | 1.12 | 67.7 | ฿47,704 | |
C | 122228.00 | 7 / 8 " | 042544 | 145TC | 1.9 | 1.5 | F | 1.12 | 67.7 | ฿47,704 | |
D | 122229.00 | 7 / 8 " | 042554 | 145TC | 2.3 | 2 | F | 1.49 | 75.6 | ฿47,525 |
คุณสมบัติ
- มอเตอร์ 575V เหล่านี้มีโครงปิดแบบปิดไม่ระบายอากาศ/ปิดสนิทเพื่อป้องกันความชื้นในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง
- โครงสร้างเหล็กช่วยป้องกันการกระแทกจากภายนอกและการตกหล่นจากความเสียหายต่อส่วนประกอบมอเตอร์
- มีตลับลูกปืนสำหรับการทำงานของมอเตอร์ที่ราบรื่น
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CE
- CSA
- UL
คำถามที่พบบ่อย
วิธีการติดตั้งมอเตอร์ Leeson 575V?
มอเตอร์ขนาดกะทัดรัดเหล่านี้มีการออกแบบฐานแบบไม่มีหน้าสำหรับติดตั้งบนโหลด/อุปกรณ์โดยตรง การออกแบบเพลาแบบมีคีย์ทำให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อมอเตอร์กับโหลดได้อย่างปลอดภัย เพลาของมอเตอร์อยู่ในแนวเดียวกับรูกุญแจบนชิ้นงาน เมื่อจัดตำแหน่งแล้ว กุญแจจะถูกเสียบเข้าไปในก้านกุญแจ / ช่องใส่กุญแจของมอเตอร์ คีย์นี้เชื่อมต่อและผูกเพลาของมอเตอร์กับโหลด
มอเตอร์ Leeson 575V ต้องการการหล่อลื่นหรือไม่?
มอเตอร์เหล่านี้มีเกราะป้องกันลูกปืนซึ่งป้องกันโอกาสที่ฝุ่นและความชื้นจะเข้าไปในเพลา การออกแบบที่มีฉนวนป้องกันยังช่วยป้องกันความต้องการการหล่อลื่นบ่อยครั้ง
จะควบคุมมอเตอร์ Leeson 575V ได้อย่างไร?
มอเตอร์เหล่านี้สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ VFD (ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร) เพื่อควบคุมความเร็วของมอเตอร์ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว มอเตอร์เหล่านี้สามารถตั้งค่าความเร็วที่ต้องการได้อย่างแม่นยำตามความต้องการของแอพพลิเคชั่น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์เกียร์ DC
- โคมไฟตกแต่ง LED
- ล็อคกลอง
- ตัวกรอง
- ชั้นวางของในรถเข็น
- ชุดเครื่องมือช่าง
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- การควบคุม HVAC
- คราดและเครื่องมือเพาะปลูก
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- T&S หัวฉีดสวิง
- DURHAM MANUFACTURING โต๊ะทำงาน
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ตัวเมียหัวจุกเสริมแรงพิเศษหุ้ม PVC, หัวจุก x ESR Fipt
- SPEARS VALVES CPVC True Union Ball เช็ควาล์ว ซ็อกเก็ต และปลายเกลียว FKM
- EATON E2LEM Type Mining เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์
- POWERS ชุดโอริง
- ZURN โถฉี่ไซฟอนเจ็ท
- ENERPAC JH Series แม่แรงไฮดรอลิกอะลูมิเนียม
- WEG การระบายอากาศแบบบังคับ BLK-Series