LEESON 60 Hertz Feed Auger Drive มอเตอร์สำหรับงานเกษตรกรรม เฟสเดียว TEFC
มอเตอร์สำหรับงานเกษตรกรรม Leeson 60 เฮิรตซ์ เหมาะสำหรับการขับเคลื่อนอุปกรณ์การเกษตร เช่น ปั๊มมูลสัตว์ เครื่องอบแห้งพืชผล สายพานลำเลียง และสว่าน มอเตอร์เหล่านี้ให้แรงบิดเริ่มต้นสูงที่จำเป็น ลีสัน มอเตอร์กันหยดน้ำ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและของเหลวหกบ่อยครั้ง...อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | kW | การชุมนุม | ออกแบบ | ความยาวเพลาน้อย | การหล่อลื่น | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | การออกแบบเพลามอเตอร์ | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101120.00 | . 37 | LO101120 | O | 9 7 / 32 " | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 104 ° F | Flat | ด้วยมือ | ฿23,806 | |
B | 101119.00 | . 56 | LO101119 | N | 9 31 / 32 " | VERIFY | 104 ° F | คีย์ | ด้วยมือ | ฿44,466 | |
C | 101159.00 | . 246 | LO101159 | - | 8 31 / 32 " | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 104 ° F | คีย์ | ด้วยมือ | ฿34,876 | |
D | 112615.00 | 0.75 | LC-48 | N | - | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 40 | - | ซีอีดี2797 | ฿30,955 |
คุณสมบัติ
- มอเตอร์เหล่านี้มีพัดลมระบายความร้อนที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันการซึมของน้ำและความชื้นในขณะที่เปิดใช้งานในพื้นที่จำกัดได้เช่นกัน
- มีตลับลูกปืนสำหรับการทำงานของมอเตอร์ที่ราบรื่น
- พวกเขามีการออกแบบเพลาแบบมีกุญแจเพื่อการล็อคที่หลอกได้
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CE
- CSA
- UL
คำถามที่พบบ่อย
วิธีการติดตั้ง/เชื่อมต่อ มอเตอร์สำหรับงานเกษตร Leeson 60 hertz?
มอเตอร์เหล่านี้มีแกนแบบคีย์และการออกแบบที่ไม่มีฐาน ทำให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อมอเตอร์กับปริมาณงานได้โดยตรง เพลาของมอเตอร์ยึดกับโหลดโดยใช้กุญแจ
มอเตอร์สำหรับงานเกษตรกรรมของ Leeson 60 เฮิรตซ์ต้องการการหล่อลื่นหรือไม่?
มอเตอร์เหล่านี้มีตลับลูกปืนแบบปิดซึ่งป้องกันโอกาสที่ฝุ่นและความชื้นจะเข้าไปในเพลา การออกแบบที่มีฉนวนป้องกันยังช่วยป้องกันความต้องการในการหล่อลื่นบ่อยครั้ง
จะติดตั้งมอเตอร์สำหรับงานเกษตร Leeson 60 เฮิรตซ์ได้อย่างไร?
มอเตอร์สามารถติดตั้งเข้ากับโหลด / อุปกรณ์และสามารถใช้น็อตและโบลต์เพื่อเชื่อมต่อ / เชื่อมต่อมอเตอร์กับโหลด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การเจาะรูกุญแจ
- ชุดแต่งเล็บ
- ชุดประกอบรางรถไฟเชิงเส้น
- บันไดนิรภัยกรง
- ตัวควบคุมสเต็ปมอเตอร์
- กลอง
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- อุปกรณ์กลาง
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- วงกบประตูและบานประตู
- MICRO 100 ช่องว่าง D 5/16 นิ้วแยก L 1/2 ความยาวโดยรวม 4 นิ้ว
- TSUBAKI สเตอร์ 2.980
- ADVANCE TABCO จานดินเกาะ
- PARKER 130 Series, วาล์วระบาย
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองการหมุนด้วยไฮดรอลิก
- SPEARS VALVES จุกนม CPVC Schedule 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ปลายเกลียวทั้งสองด้าน
- SPEARS VALVES CPVC ตาราง 80 DWV ประดิษฐ์ฟิตติ้ง 30 องศา ข้อศอก
- EATON ชุดกระทะ
- SMC VALVES เครื่องตัดท่อ
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กพร้อมบูชทรงเรียวแบบแยกสำหรับโซ่เบอร์ 80