LEESON 101120.00 มอเตอร์สว่านหน้าที่ 1/2 แรงม้า 1725 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม |
การชุมนุม | LO101120 |
ตลับ | ลูกบอล |
Bolt Circle Dia | 7 1 / 4 " |
รหัส | L |
ออกแบบ | O |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
วงจรการทำงาน | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 48Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 8 / 4.4-4A |
HP | 1/2 |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | . 37 |
ความยาวเพลาน้อย | 9 7 / 32 " |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา ฉ |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | หน้าที่ฟาร์ม |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | สว่าน |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ด้วยมือ |
การติด | รอบ |
แผ่นป้าย RPM | 1725 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10 23 / 32 " |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 61 |
การป้องกัน | MANUAL |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 1 1 / 2 " |
ชนิดภาพเขียน | CF |
แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/208-230V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.02 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | เม็กซิโก |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | kW | การชุมนุม | ออกแบบ | ความยาวเพลาน้อย | การหล่อลื่น | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | การออกแบบเพลามอเตอร์ | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101119.00 | . 56 | LO101119 | N | 9 31 / 32 " | VERIFY | 104 องศา ฉ | คีย์ | ด้วยมือ | ฿54,293 | ||
101159.00 | . 246 | LO101159 | - | 8 31 / 32 " | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 104 องศา ฉ | คีย์ | ด้วยมือ | ฿42,583 | ||
112615.00 | 0.75 | LC-48 | N | - | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 40 | - | ซีอีดี2797 | ฿25,306 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.