LEESON เบรคมอเตอร์ สามเฟส TEFC C หน้าพร้อมฐาน
มอเตอร์เบรก Leeson ใช้กับสายพานลำเลียง เครื่องมือกล เครื่องลดความเร็ว ผู้ควบคุมประตู และรอกซึ่งต้องหยุดอย่างรวดเร็ว พวกเขาเสนอการเบรกเป็นมาตรการความปลอดภัยเมื่อไฟฟ้าดับกะทันหัน
สไตล์ | รุ่น | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | กรงขัง | กรอบ | บรรจุภัณฑ์ | ปัจจัยอำนาจ | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110670.00 | - | ที.วี | 56C | B | 67 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ฿46,025 | |
B | 114155.00 | - | ก.ค.ศ | 56C | B | 65 | 1800 | 1.0 | 5 / 8 " | ฿69,491 | |
C | 140639.00 | - | ก.ค.ศ | 215TC | F | 77 / 72 | 1800 / 1500 | 1.15 | - | ฿190,689 | |
D | 110669.00 | - | ที.วี | C56C | B | 66 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ฿41,020 | |
E | 110671.00 | - | ที.วี | 56C | B | 70 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ฿53,847 | |
F | 119563.00 | 9700K46 | ก.ค.ศ | 56C | B | 68.5 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ฿97,229 | |
G | 122250.00 | 9700K46 | ก.ค.ศ | 145TC | B | 75.6 | 1800 / 1500 | 1.15 | 7 / 8 " | ฿110,898 | |
H | 122248.00 | 9700K46-ฮิต | ก.ค.ศ | 143TC | F | 68.5 | 1800 | 1.15 | 7 / 8 " | ฿66,162 | |
I | 122249.00 | 9700K46-ฮิต | ก.ค.ศ | 145TC | F | 67.7 / 69 | 1800 / 1500 | 1.15 | 7 / 8 " | ฿101,933 |
กลไกการทำงาน
- มอเตอร์เบรกใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการจ่ายไฟและเบรกมอเตอร์
- ทำงานโดยการผลักโรเตอร์ขั้วแม่เหล็กผ่านกระแสที่ใช้
- เสาของสเตเตอร์ (รอบโรเตอร์) ออกแรงหมุนเพลา
- เมื่อกระแสไฟ AC หรือ DC แบบคงที่ถูกฉีดเข้าไปในตัวเครื่อง ขั้วของสเตเตอร์จะกลายเป็นไฟฟ้าสถิตและหยุดโรเตอร์
คุณสมบัติ
- มอเตอร์เบรกของ Leeson มีโครงสร้างโครงเหล็กที่ทนทานเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง และการหล่อลื่น Polyrex EM เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันและน้ำที่อุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส
- พวกเขามี endshield แบบ C-Face ของไดรฟ์พร้อมฐานยึดที่แข็งแรงเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว
- หน่วย NEMA Design B เหล่านี้มีฉนวนคลาส B / F ระดับพรีเมียมสำหรับการควบคุมอุณหภูมิ
- เบรกของรุ่นเหล่านี้มีความปลอดภัยเมื่อเกิดข้อผิดพลาดและตั้งค่าสปริงได้ เนื่องมาจากคอยล์เบรกแรงดันคู่
- มอเตอร์เหล่านี้สร้างแรงบิดสูงสุด 10 แรงม้า ที่แหล่งจ่ายไฟ 50 / 60Hz
- มาพร้อมกล่องหุ้ม TEFC / TENV เพื่อป้องกันฝุ่น น้ำ และสารปนเปื้อนในอากาศ
- หน่วยสามเฟสเหล่านี้มีการปิดเครื่องด้วยตนเองเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง โหลดจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อปิดเครื่อง
- มีการทำงานอย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 1800 รอบต่อนาที
มาตรฐานและการอนุมัติ
- NEMA
- IEC
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างมอเตอร์แบบเฟสเดียว สองเฟส และสามเฟส?
- มอเตอร์เฟสเดียว: ไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำเดี่ยว
- มอเตอร์สองเฟส: ไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำ 4 สาย (2 สำหรับแต่ละเฟส)
- มอเตอร์สามเฟส: กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำไฟฟ้า 3 ตัวแยกกัน
ฉนวน Class B และ F หมายถึงอะไร
มอเตอร์เหล่านี้มีฉนวน Class B หรือ F สำหรับการควบคุมอุณหภูมิ มอเตอร์หุ้มฉนวนคลาส B สามารถรองรับอุณหภูมิได้สูงถึง 130 องศาเซลเซียส และมอเตอร์คลาส F สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงสุด 105 องศาเซลเซียส
อะไรคือความแตกต่างระหว่างมอเตอร์ TENV และ TEFC?
มอเตอร์ที่ไม่มีช่องระบายอากาศแบบปิดล้อมทั้งหมด (TENV) ได้รับการออกแบบโดยไม่มีช่องระบายอากาศและเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการฆ่าเชื้อหรือทำความสะอาดบ่อยครั้ง มอเตอร์ TEFC (ระบายความร้อนด้วยพัดลมแบบปิดทั้งหมด) มาพร้อมกับพัดลมภายนอกเพื่อหมุนเวียนอากาศภายนอกไปยังมอเตอร์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจผลกระทบไร้สาย
- เครื่องวัดความหนาเคลือบ
- ชุดหน้าแปลนบานเกล็ด
- สายไฟและสายเคเบิลรถยนต์
- เครื่องปั่นไฟ
- อิเล็กทรอนิกส์
- ปั๊มเคมี
- หินลับมีดขัด
- เราเตอร์
- BEL-ART - SCIENCEWARE แหวนกันโคลงขวด
- LABELMASTER แผงหน้าปัด
- KNIPEX ก้ามปู ESD Precision 5 นิ้ว
- FAZTEK Fastener Set เคลือบสังกะสีดำ
- APEX-TOOLS ไดรฟ์ Socket Bit 1/2
- PARKER จุกนมไฮดรอลิก, การต่อเกลียวตัวเมีย, ซีลไนไตรล์
- AME INTERNATIONAL บล็อกเปลเด็ก Super Stacker
- GRACO ตัวกรองปืน
- SAFEWAY ปลั๊กกันฝุ่น
- SMC VALVES สวิตซ์