LEESON 122249.00 มอเตอร์เบรค TEFC 1 1/2 แรงม้า 1750 รอบต่อนาที 230/460V AC
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เบรก |
รหัส | L |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 145TC |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.8 / 2.4 |
HP | 1 1/2 /1 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | 1.12 / .75 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | 9700K46-ฮิต |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | F |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 67.7 / 69 |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 1800 / 1500 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | TF |
แรงดันไฟฟ้า | 230 / 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.82 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | กรงขัง | กรอบ | บรรจุภัณฑ์ | ปัจจัยอำนาจ | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110669.00 | - | ที.วี | C56C | B | 66 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ฿41,020 | ||
110670.00 | - | ที.วี | 56C | B | 67 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ฿46,025 | ||
110671.00 | - | ที.วี | 56C | B | 70 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ฿53,847 | ||
114155.00 | - | ก.ค.ศ | 56C | B | 65 | 1800 | 1.0 | 5 / 8 " | ฿69,491 | ||
119563.00 | 9700K46 | ก.ค.ศ | 56C | B | 68.5 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ฿97,229 | ||
122248.00 | 9700K46-ฮิต | ก.ค.ศ | 143TC | F | 68.5 | 1800 | 1.15 | 7 / 8 " | ฿66,162 | ||
122250.00 | 9700K46 | ก.ค.ศ | 145TC | B | 75.6 | 1800 / 1500 | 1.15 | 7 / 8 " | ฿110,898 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.