LEESON DC Motors, TENV/TEFC, หน้าแปลนสี่เหลี่ยมหรือหน้า C
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของ Leeson มีแรงบิดเริ่มต้นสูงและคงที่ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อโหลดไม่ถูกเปลี่ยนแปลงตามความเร็ว ได้รับการออกแบบมาสำหรับการโหลดเชิงกลหรือการใช้งานที่ยากต่อการเริ่มต้นในรอก สายพานลำเลียง ปั๊มและเครื่องผสม
สไตล์ | รุ่น | บรรจุภัณฑ์ | แอมป์ | การชุมนุม | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | แรงบิด | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1110003.00 | M1307027.01 | 0.7 | M1041047 | 1750 | 1.0 | 5 / 16 " | 23 ออนซ์ | DN | ฿20,042 | |
B | M1120013.00 | M1307027.01 | .8 | M1041219 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 38.4 ออนซ์ | DN | ฿15,410 | |
C | M1120027.00 | M1307027.01 | 1.3 | M1041223 | 1750 | 1.3 | 1 / 2 " | 72 ออนซ์ | DN | ฿18,955 | |
D | M1120042.00 | M1307027.01 | 1.8 | M1041221 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 96 ออนซ์ | DN | ฿19,065 | |
E | M1120059.00 | M1307027.01 | 1.5 | M1041215 | 3500 | 1.0 | 1 / 2 " | 36 ออนซ์ | DN | ฿17,475 | |
A | M1110015.00 | M1307027.01 | 0.7 | M1041059 | 3500 | 1.0 | 5 / 16 " | 19.2 ออนซ์ | DN | ฿14,877 | |
F | M1120014.00 | M1307027.01 | 1.1 | M1041215 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 57.6 ออนซ์ | DN | ฿6,293 | |
A | M1120041.00 | M1307027.01 | 0.55 | M1041225 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 57.6 ออนซ์ | DN | ฿5,912 | |
G | M1120062.00 | M1307027.01 | 2.6 | M1041243 | 3500 | 1.0 | 1 / 2 " | 72 ออนซ์ | DN | ฿20,479 | |
H | M1130118.00 | M1307027.02 | 0.7 | M1040130 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 72 ออนซ์ | DN | ฿19,998 | |
I | M1130054.00 | PG659301.04F | 1.7 | M1040140 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | 96 ออนซ์ | DN | ฿20,493 | |
J | M1130055.00 | PG659301.04F | 2.7 | M1040132 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | 9 ปอนด์ใน | DF | ฿21,196 | |
K | M1130120.00 | PG659301.04F | 1.3 | M1040132 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | 9 ปอนด์ใน | DF | ฿21,557 |
กลไกการทำงาน
- มอเตอร์เบรกใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการจ่ายไฟให้มอเตอร์และเบรก
- ทำงานโดยการผลักโรเตอร์ขั้วแม่เหล็กผ่านกระแสที่ใช้
- รอบโรเตอร์ เสาของสเตเตอร์ใช้แรงหมุนเพลา
- เมื่อกระแสไฟ AC หรือ DC แบบคงที่ถูกฉีดเข้าไปในตัวเครื่อง ขั้วของสเตเตอร์จะกลายเป็นไฟฟ้าสถิตและหยุดโรเตอร์
คุณสมบัติ
- มอเตอร์ DC อเนกประสงค์ของ Leeson มีการออกแบบ C-Face หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสพร้อมฐานสลักที่ถอดออกได้เพื่อการติดตั้งที่สะดวก
- มีการติดตั้งโครง TENV / TEFC เพื่อให้ขดลวดของมอเตอร์สะอาด เย็น และแห้ง
- หน่วยเหล่านี้มีความสามารถในการเบรกแบบไดนามิกและมีตลับลูกปืนที่ซีลหล่อลื่นอย่างถาวรเพื่อรองรับภาระหนักในแนวแกนและแนวรัศมี
- มีอยู่ในประเภทฉนวน Class H และ F เพื่อทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 40 องศาเซลเซียส
- แปรงขนาดใหญ่ที่ให้มาช่วยให้มีอายุการใช้งานยาวนานและเข้าถึงได้ง่ายด้วยการออกแบบที่ยึดแปรง
- มอเตอร์เหล่านี้ให้แรงบิดสูงสุด 1/4 แรงม้า และการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วถึง 3500 รอบต่อนาที
มาตรฐานและการอนุมัติ
- NEMA
- UL
- CSA
คำถามที่พบบ่อย
การปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องหมายถึงอะไร?
โหลดต่อเนื่องเป็นที่ที่คาดว่ากระแสสูงสุดจะทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสามชั่วโมงขึ้นไป
จุดประสงค์ของเพลาในมอเตอร์คืออะไร?
เพลาเป็นส่วนประกอบทรงกระบอกที่ยื่นออกมาจากตัวเรือนและมอเตอร์ โดยจะแปลงพลังงานจากมอเตอร์ไปเป็นการใช้งานขั้นสุดท้าย
คุณหมายถึงอะไรโดยฉนวน Class H และ F?
มอเตอร์เหล่านี้มีฉนวน Class H หรือ F สำหรับการควบคุมอุณหภูมิ มอเตอร์หุ้มฉนวน Class H สามารถรองรับอุณหภูมิได้สูงถึง 180 องศาเซลเซียส และ Class F สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงสุด 105 องศาเซลเซียส
อะไรคือความแตกต่างระหว่างมอเตอร์ TENV และ TEFC?
มอเตอร์ที่ไม่มีช่องระบายอากาศแบบปิดล้อมทั้งหมด (TENV) ได้รับการออกแบบโดยไม่มีช่องระบายอากาศ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการฆ่าเชื้อหรือทำความสะอาดบ่อยครั้ง มอเตอร์ TEFC (ระบายความร้อนด้วยพัดลมแบบปิดทั้งหมด) มาพร้อมกับพัดลมภายนอกเพื่อหมุนเวียนอากาศภายนอกไปยังมอเตอร์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตาราง Scissor Lift
- เครื่องกวาดพื้นที่ขนาดใหญ่
- หกลื่นไถลและพาเลท
- ดอกสว่านเจาะไม้
- Magnetic Safety Interlock Switch อุปกรณ์เสริม
- วาล์วควบคุมความดันและอุณหภูมิ
- ปั๊ม
- หินลับมีดขัด
- ถุงขยะและซับใน
- Pins
- OMRON บานพับ Roller Lever Actuator Snap Switch
- MICRO 100 O-Ring เครื่องมือเซาะร่อง
- ACME ELECTRIC หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดแห้งสามเฟส, 480V Delta Primary, สแตนเลส
- LABCONCO เครื่องล้างแก้ว
- INSTOCK เสา
- HUMBOLDT ชุดทดสอบสารปนเปื้อนอินทรีย์
- GROVE GEAR ตัวลดเฟืองตัวหนอนอินพุตขนนก, ตัวลดเฟืองตัวหนอนด้านซ้าย
- BALDOR / DODGE Solidlube, หน้าแปลน, ตลับลูกปืนโซลิดเจอร์นัล
- LOUISVILLE บันไดต่อขยายไฟเบอร์กลาส FE4200HD Series
- TRI-ARC ชุดขาครอสโอเวอร์ U-Design