LEESON M1130120.00 CM34D17FC4 มอเตอร์กระแสตรง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | DC มอเตอร์ |
แอมป์ | 1.3 |
การชุมนุม | M1040132 |
หน้าที่ | ต่อ |
อย่างมีประสิทธิภาพ | ลด 77.2% |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
ฟอร์มแฟกเตอร์ | 1.38 |
กรอบ | 34 |
HP | 1/4 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | 56 C ใบหน้า |
บรรจุภัณฑ์ | PG659301.04F |
การหมุน | รับ |
รอบต่อนาที | 1750 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
แรงบิด | 9 ปอนด์ใน |
ชนิดภาพเขียน | DF |
แรงดันไฟฟ้า | 180 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.65 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | บรรจุภัณฑ์ | แอมป์ | การชุมนุม | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | แรงบิด | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1110003.00 | M1307027.01 | 0.7 | M1041047 | 1750 | 1.0 | 5 / 16 " | 23 ออนซ์ | DN | ฿20,042 | ||
M1110015.00 | M1307027.01 | 0.7 | M1041059 | 3500 | 1.0 | 5 / 16 " | 19.2 ออนซ์ | DN | ฿14,877 | ||
M1120013.00 | M1307027.01 | .8 | M1041219 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 38.4 ออนซ์ | DN | ฿15,410 | ||
M1120014.00 | M1307027.01 | 1.1 | M1041215 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 57.6 ออนซ์ | DN | ฿6,293 | ||
M1120027.00 | M1307027.01 | 1.3 | M1041223 | 1750 | 1.3 | 1 / 2 " | 72 ออนซ์ | DN | ฿18,955 | ||
M1120041.00 | M1307027.01 | 0.55 | M1041225 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 57.6 ออนซ์ | DN | ฿5,912 | ||
M1120042.00 | M1307027.01 | 1.8 | M1041221 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 96 ออนซ์ | DN | ฿19,065 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.