Leeson M1120027.00 | Cm31d18nz10 ดีซีมอเตอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LEESON M1120027.00 CM31D18NZ10 มอเตอร์กระแสตรง | AJ2WUV CM31D18NZ10

LEESON M1120027.00 CM31D18NZ10 มอเตอร์กระแสตรง

In Stock
รายการ: AJ2WUV รุ่น: M1120027.00ข้ามอ้างอิง: CM31D18NZ10
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
฿18,955 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นDC มอเตอร์
แอมป์1.3
การชุมนุมM1041223
หน้าที่ต่อ
อย่างมีประสิทธิภาพลด 73%
กรงขังที.วี
ฟอร์มแฟกเตอร์1.38
กรอบ31
HP1/8
ชั้นฉนวนกันความร้อนH
การหล่อลื่นโพลีเร็กซ์อีเอ็ม
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40
การติดSQ. หน้าแปลน
บรรจุภัณฑ์M1307027.01
การหมุนรับ
รอบต่อนาที1750
ปัจจัยการบริการ1.3
เพลา Dia1 / 2 "
แรงบิด72 ออนซ์
ชนิดภาพเขียนDN
UPC691720090763
แรงดันไฟฟ้า90

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)16.99
ความยาวเรือ (ซม.)41.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.51

รายละเอียดสินค้า:

  • แบริ่ง OPE: 6201-13
  • แบริ่ง PE: 6201-13
  • ประสิทธิภาพ 100%: 73%
  • แผ่นป้าย: M100414802
  • คดเคี้ยว: MD312362
  • กลุ่ม: 1 ก
  • กลุ่มย่อย: ก
  • สี: M1305027.01

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบรรจุภัณฑ์แอมป์การชุมนุมรอบต่อนาทีปัจจัยการบริการเพลา Diaแรงบิดชนิดภาพเขียนราคา
LEESON M1110003.00 980.535 DC มอเตอร์ | AJ2WUL 980.535 M1110003.00M1307027.010.7M104104717501.05 / 16 "23 ออนซ์DN฿20,042
LEESON M1110015.00 980.539 DC มอเตอร์ | AJ2WUP 980.539 M1110015.00M1307027.010.7M104105935001.05 / 16 "19.2 ออนซ์DN฿14,877
LEESON M1120013.00 CM31D17NZ1 มอเตอร์กระแสตรง | AJ2WUT CM31D17NZ1 M1120013.00M1307027.01.8M104121917501.01 / 2 "38.4 ออนซ์DN฿15,410
LEESON M1120014.00 CM31D17NZ2 มอเตอร์กระแสตรง | AJ2WUU CM31D17NZ2 M1120014.00M1307027.011.1M104121517501.01 / 2 "57.6 ออนซ์DN฿6,293
LEESON M1120041.00 CM31D17NZ7 มอเตอร์กระแสตรง | AJ2WUY CM31D17NZ7 M1120041.00M1307027.010.55M104122517501.01 / 2 "57.6 ออนซ์DN฿5,912
LEESON M1120042.00 CM31D17NZ8 มอเตอร์กระแสตรง | AJ2WUZ CM31D17NZ8 M1120042.00M1307027.011.8M104122117501.01 / 2 "96 ออนซ์DN฿19,065
LEESON M1120059.00 CM31D35NZ3 มอเตอร์กระแสตรง | AJ2WVD CM31D35NZ3 M1120059.00M1307027.011.5M104121535001.01 / 2 "36 ออนซ์DN฿17,475

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LEESON M1120027.00 CM31D18NZ10 มอเตอร์กระแสตรง
฿18,955 / หน่วย