A แบริ่ง: ลูกบอล , หน้าที่: อย่างต่อเนื่อง , กลุ่มประสิทธิภาพ: Standard
, สิ่งที่ส่งมาด้วย: สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ , กรอบ: 56C , วัสดุกรอบ: เหล็กแผ่นรีด , สถานที่อันตราย ระดับ: 1 C, D / 2 F, G , ชั้นฉนวน: H , แม็กซ์ อุณหภูมิโดยรอบ: 40 องศาเซลเซียส , การใช้งานมอเตอร์: สถานที่อันตราย , การออกแบบมอเตอร์: แม่เหล็กถาวร DC , การออกแบบโครงมอเตอร์: สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ , การออกแบบเพลามอเตอร์: คีย์ , การป้องกันความร้อนของมอเตอร์: รถยนต์ , ประเภทมอเตอร์: DC , การติด: C-Face แข็ง , แผ่นป้าย RPM: 1750 , การหมุน: CW / ทวนเข็มนาฬิกา , ช่วงรอบต่อนาที: 1701-1800 , ปัจจัยการบริการ: 1.0 , เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 5 / 8 " , ความยาวเพลา: 2.125 " , อุณหภูมิ รหัส: T5 , ป้องกันความร้อน: รถยนต์