LEESON 118017.00 ตำแหน่งอันตราย Dc Motor 1/2 Hp 1750 Rpm 180vdc
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์กันระเบิด |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | Standard |
กรงขัง | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
กรอบ | 56C |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.5 |
ประเภทสถานที่อันตราย | 1 C, D / 2 F, G |
HP | 1/2 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | H |
ความยาวเพลาน้อย | 12.375 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | สถานที่อันตราย |
การออกแบบมอเตอร์ | แม่เหล็กถาวร DC |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า / ฐาน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | DC |
การติด | C-Face แข็ง |
แผ่นป้าย RPM | 1750 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | 82.6 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14.5 " |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2.125 " |
อุณหภูมิ รหัส | T5 |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 180 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8501314000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.