LEESON PZ Series, มอเตอร์เกียร์ AC, สามเฟส, TENV
สไตล์ | รุ่น | อัตราส่วนเกียร์ | ความยาวเพลาน้อย | แม็กซ์ แรงบิด | แผ่นป้าย RPM | ไม่มีโหลด RPM | โหลดมากเกินไป | ช่วง RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1125284.00 | 12:1 | 8.73 " | 24 นิ้ว --lb. | 142 | 150 | 180 ปอนด์ | เพื่อ 100 150 | ฿42,949 | |
B | M1125283.00 | 30:1 | 9.03 " | 56 นิ้ว --lb. | 57 | 60 | 171 ปอนด์ | เพื่อ 51 75 | ฿45,332 |
ซีรีส์ PZ, มอเตอร์เกียร์กระแสสลับ, สามเฟส, TENV
มอเตอร์เกียร์ AC ซีรีส์ Leeson PZ ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานแบบสามเฟส และมีการปิดล้อมทั้งหมดแบบไม่ระบายอากาศ (TENV) เพื่อปิดผนึกและปกป้องมอเตอร์จากสิ่งปนเปื้อนภายนอก โดดเด่นด้วยตัวเรือนสตีลเคลือบอีนาเมลสีดำเงาสูงเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานปฏิกิริยาออกซิเดชันบนพื้นผิวที่สัมผัส มอเตอร์เกียร์เหล่านี้มีตลับลูกปืนแบบหุ้มสองชั้นเพื่อลดการสูญเสียจากแรงเสียดทาน และชุดเกียร์แบบเพลาคู่ขนานที่ติดตั้งตลับลูกปืนแบบเข็มเพื่อการส่งกำลังที่ราบรื่น มีการผสานรวมเพิ่มเติมกับระบบฉนวนอินเวอร์เตอร์ (IRIS) เพื่อการป้องกันที่เหนือชั้นจากแรงดันไฟกระชากที่เกิดจากตัวแปลงความถี่ มอเตอร์เกียร์ AC เหล่านี้มีการกำหนดค่าแรงบิด 12, 24, 56 และ 100 ปอนด์-นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การแสดงเอกสาร
- stirrers
- ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- ระบบตาข่าย
- อุปกรณ์ไฮดรอลิกไฟฟ้า
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- การกระจาย
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- assortments
- STREAMLIGHT ซองไนลอน
- MACROMATIC รีเลย์ตัวจับเวลาแบบห่อหุ้ม SPDT
- KNIPEX คัตเตอร์ข้าง Esd ดำ / เทา
- ATP ท่อ 3/8 นิ้ว 100 ฟุต
- EATON ตัวเก็บประจุซีรีส์ 9000X
- MILWAUKEE แทรกบิต
- RANCO สายโวลต์เครื่องกล Tstats
- JUSTRITE แผ่นดูดซับน้ำมันเท่านั้น ผูกมัด
- ALLEGRO SAFETY ฝาครอบวาล์วหายใจออก
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็ว MDVD สองเท่า