Leeson M1125284.00 | 6hhe2 Cm31t17nz28a | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LEESON M1125284.00 มอเตอร์เกียร์ Ac 142 รอบต่อนาที Tenv 208-230v | AE9BTD 6HHE2 / CM31T17NZ28A

LEESON M1125284.00 Ac Gearmotor 142 รอบต่อนาที 208v 230-XNUMXv

In Stock
รายการ: AE9BTD รุ่น: M1125284.00ข้ามอ้างอิง: 6HHE2 / CM31T17NZ28A
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
฿48,241 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เกียร์ AC
ตลับกระปุกเกียร์: Heavy Duty, Needle Roller มอเตอร์: Heavy Duty Ball
กรงขังที.วี
เสร็จสิ้นเคลือบเงาสีดำ
แอมป์โหลดเต็ม0.4
วัสดุเคสเกียร์อลูมิเนียมหล่อ
วัสดุเกียร์เหล็กชุบแข็ง
อัตราส่วนเกียร์12:1
ประเภทเกียร์ขั้นตอนแรกของลาน / ขั้นตอนต่อมา Spur / AGMA Class 9
Gearsเหล็กชุบแข็ง, ลานขั้นที่ 1, ขั้นตอนต่อมา Spur, AGMA Class 9
ที่อยู่อาศัยและพลังงานเหล็กแผ่นรีด
Hz60
ป้อน HP1/15
ชั้นฉนวนกันความร้อนF4
ขนาดรูกุญแจ1/4 "สแควร์ x 3/4"
ความยาวเพลาน้อย8.73 "
การหล่อลื่นน้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ แรงบิด24 นิ้ว --lb.
กรอบมอเตอร์31
ชนิดเครื่องยนต์3 เฟส
การติดทุกตำแหน่งยกเว้น Shaft Up
แผ่นป้าย RPM142
ไม่มีโหลด RPM150
โหลดมากเกินไป180 ปอนด์
ระยะ3
การหมุนกลับได้
ช่วง RPMเพื่อ 100 150
ซีลลิปเดี่ยวสปริงโหลดงานหนัก
ปัจจัยการบริการ1
การวางแนวเพลาParallel
การป้องกันความร้อนไม่มี
แรงดันไฟฟ้า208-230 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)16.99
ความยาวเรือ (ซม.)41.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.51
รหัส HS8501512020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราส่วนเกียร์ความยาวเพลาน้อยแม็กซ์ แรงบิดแผ่นป้าย RPMไม่มีโหลด RPMโหลดมากเกินไปช่วง RPMราคา
LEESON M1125283.00 มอเตอร์เกียร์ Ac 57 รอบต่อนาที Tenv 208-230v | AE9BTC 6HHE1 / CM31T17NZ27A M1125283.0030:19.03 "56 นิ้ว --lb.5760171 ปอนด์เพื่อ 51 75฿50,917

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LEESON M1125284.00 Ac Gearmotor 142 รอบต่อนาที 208v 230-XNUMXv
฿48,241 / หน่วย