LIQUATITE Extra Flex Metal ท่ออ่อนยืดหยุ่น
สไตล์ | รุ่น | โค้งรัศมี | ขนาดท่อ | ภายใน Dia | ความยาว | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ABR-10x50 มม | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | 50ft | อลูมิเนียม | 0.61 " | ฿3,968 | |
B | บีอาร์-10x50 | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | 50ft | เหล็กชุบสังกะสี | 0.61 " | ฿3,642 | |
B | บีอาร์-10x100 | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | 100ft | เหล็กชุบสังกะสี | 0.61 " | ฿7,260 | |
A | ABR-10x100 มม | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | 100ft | อลูมิเนียม | 0.61 " | ฿6,673 | |
A | ABR-11x50 มม | 3" | 1 / 2 " | 0.625 " | 50ft | อลูมิเนียม | 0.92 " | ฿3,970 | |
B | บีอาร์-11x50 | 3" | 1 / 2 " | 0.625 " | 50ft | เหล็กชุบสังกะสี | 0.92 " | ฿4,516 | |
B | บีอาร์-11x100 | 3" | 1 / 2 " | 0.625 " | 100ft | เหล็กชุบสังกะสี | 0.92 " | ฿9,071 | |
A | ABR-11x100 มม | 3" | 1 / 2 " | - | 100ft | อลูมิเนียม | - | ฿7,571 | |
B | บีอาร์-12x50 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | 50ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1.105 " | ฿6,141 | |
B | บีอาร์-12x100 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | 100ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1.105 " | ฿11,956 | |
A | ABR-12x50 มม | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | 50ft | อลูมิเนียม | 1.105 " | ฿5,127 | |
A | ABR-12x100 มม | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | 100ft | อลูมิเนียม | 1.105 " | ฿10,293 | |
B | บีอาร์-13x50 | 5" | 1" | 1.000 " | 50ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1.38 " | ฿11,489 | |
A | ABR-13x50 มม | 5" | 1" | 1.000 " | 50ft | อลูมิเนียม | 1.38 " | ฿9,559 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขวด
- กล่องเครื่องมือและตู้ด้านข้าง
- เต้ารับ Twist Lock
- ชุดโอริง
- อุปกรณ์เสริมเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- ปั๊ม
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่และเวิร์คสเตชั่น
- เครื่องปูลาด
- RAE ลายฉลุทางเท้าตัวอักษรตัวเลขและเครื่องหมายวรรคตอน
- MASTER LOCK เบรกเกอร์ขั้วเดียว
- GRAINGER Tig Welding Rod 1 Lb Tube 1/8 นิ้ว
- 3M FP-301 ซีรี่ส์ท่อหดแบบผนังบางด้วยความร้อน
- SALSBURY INDUSTRIES ตู้จดหมายแบบบางติดตั้งปิดภาคเรียน
- SPEARS VALVES CPVC Globe Pattern วาล์วเข็มเสริมแรงพิเศษ
- WESTWARD ชุดบำรุงรักษาไฮดรอลิค
- HUMBOLDT สายต่อ
- VESTIL เครื่องเล่นแผ่นเสียงซีรีย์ TT พร้อมระบบปรับความสูงด้วยไฟฟ้า
- TRI-ARC บันไดกลิ้งแบบ Heavy-Duty Grip Strut