Liquatite Abr-10x50 | ท่อร้อยสายโลหะ 3/8 In | 4jc54 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LIQUATITE ABR-10x50 ท่อโลหะ 3/8 นิ้ว | AD8DKN 4JC54

LIQUATITE ABR-10x50 ท่อร้อยสายไฟโลหะ 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8DKN รุ่น: ABR-10x50อ้างไขว้: 4JC54
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
฿3,968 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อร้อยสายแบบยืดหยุ่น
โค้งรัศมี2"
ขนาดท่อ3 / 8 "
ภายใน Dia0.375 "
ความยาว50ft
วัสดุอลูมิเนียม
ภายนอก Dia.0.61 "
ชนิดภาพเขียนกำแพงลดลง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.69
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)32.77
ความกว้างของเรือ (ซม.)32.77
รหัส HS8307106000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโค้งรัศมีขนาดท่อภายใน Diaความยาววัสดุภายนอก Dia.ราคา
LIQUATITE BR-12x50 ท่อร้อยสายไฟ 3/4 นิ้ว | AD8DKL 4JC52 บีอาร์-12x504"3 / 4 "0.812 "50ftเหล็กชุบสังกะสี1.105 "฿6,141
LIQUATITE BR-13x50 Conduit Metal 1 In | เพิ่ม 8DKM 4JC53 บีอาร์-13x505"1"1.000 "50ftเหล็กชุบสังกะสี1.38 "฿11,489
LIQUATITE ABR-11x50 ท่อโลหะ 1/2 นิ้ว | AD8DKP 4JC55 ABR-11x50 มม3"1 / 2 "0.625 "50ftอลูมิเนียม0.92 "฿3,970
LIQUATITE ABR-12x50 ท่อโลหะ 3/4 In | AD8DKQ 4JC56 ABR-12x50 มม4"3 / 4 "0.812 "50ftอลูมิเนียม1.105 "฿5,127
LIQUATITE ABR-13x50 ท่อโลหะ 1 นิ้ว | AD8DKR 4JC57 ABR-13x50 มม5"1"1.000 "50ftอลูมิเนียม1.38 "฿9,559
LIQUATITE BR-10x100 ท่อโลหะ 3/8 นิ้ว | AE7HEB 5YH59 บีอาร์-10x1002"3 / 8 "0.375 "100ftเหล็กชุบสังกะสี0.61 "฿7,260
LIQUATITE BR-11x100 ท่อร้อยสายไฟ 1/2 นิ้ว | AE7HEC 5YH60 บีอาร์-11x1003"1 / 2 "0.625 "100ftเหล็กชุบสังกะสี0.92 "฿9,071

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LIQUATITE ABR-10x50 ท่อร้อยสายไฟโลหะ 3/8 นิ้ว
฿3,968 / หน่วย