LIQUATITE BR-11x50 ท่อร้อยสายไฟโลหะ 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อร้อยสายแบบยืดหยุ่น |
โค้งรัศมี | 3" |
ขนาดท่อ | 1 / 2 " |
ภายใน Dia | 0.625 " |
ความยาว | 50ft |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
ภายนอก Dia. | 0.92 " |
ชนิดภาพเขียน | กำแพงลดลง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 8307106000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ขนาดท่อ | ภายใน Dia | ความยาว | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บีอาร์-12x50 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | 50ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1.105 " | ฿6,141 | |
บีอาร์-13x50 | 5" | 1" | 1.000 " | 50ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1.38 " | ฿11,489 | |
ABR-10x50 มม | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | 50ft | อลูมิเนียม | 0.61 " | ฿3,968 | |
ABR-11x50 มม | 3" | 1 / 2 " | 0.625 " | 50ft | อลูมิเนียม | 0.92 " | ฿3,970 | |
ABR-12x50 มม | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | 50ft | อลูมิเนียม | 1.105 " | ฿5,127 | |
ABR-13x50 มม | 5" | 1" | 1.000 " | 50ft | อลูมิเนียม | 1.38 " | ฿9,559 | |
บีอาร์-10x100 | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | 100ft | เหล็กชุบสังกะสี | 0.61 " | ฿7,260 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.