LITTLE GIANT PUMPS ปั๊มจุ่ม บอลแบริ่ง ความยาวสายไฟ 20 ฟุต
สไตล์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | ขนาดสายไฟ | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | จัดการ | ความสูง | HP | วัสดุใบพัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 620240 | 22 | 5 AC | 16/3 | 58 | เทอร์โม | 12 " | 1/2 | ยาง | ฿33,134 | |
B | 620241 | 54 | 10 AC | 14/3 | 80 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 14 " | 1 | เหล็กดัด | ฿41,704 |
ปั๊มจุ่มใต้น้ำ, ตลับลูกปืน, ความยาวสายไฟ 20 ฟุต
ปั๊มจุ่มสำหรับบ่อบาดาล Little Giant ได้รับการออกแบบมาสำหรับกำจัดน้ำนิ่ง/น้ำสะสมจากบ่อพักในชั้นใต้ดินหรือพื้นที่คลาน และถ่ายน้ำไปยังท่อน้ำทิ้ง หน่วยเหล่านี้มาพร้อมกับตัวเรือนสแตนเลสสำหรับการจัดการของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและการออกแบบใบพัดแบบกึ่งเปิดสำหรับการจัดการของเหลวที่มีอนุภาคของแข็ง พวกมันจมอยู่ใต้น้ำอย่างสมบูรณ์และเริ่มทำงานมอเตอร์โดยอัตโนมัติเมื่อน้ำในหลุมบ่อเพิ่มสูงขึ้นถึงระดับฉุกเฉิน และหยุดปั๊มเมื่อน้ำระบายลงสู่ระดับปกติ เลือกจากปั๊มจุ่มสำหรับจุ่มเหล่านี้ที่มีขนาดความสูง 12 และ 14 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริม Faceshield
- หัววัดอุณหภูมิ
- ไฟล์ลบคม
- หัวควบคุมแรงดัน
- รองรับโบลเวอร์
- วาล์วปิด
- ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์เสริมท่อ
- โคมไฟมือและแบบพกพา
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- ควบคุมเสียงรบกวน
- HONEYWELL เปลี่ยนเลนส์
- SCOTCH เทปพันสายไฟไวนิล
- CHEMTROLS VALVES จุกนม 1/2 x 6 นิ้ว Mpt Kynar (r) 1360 Psi
- TEMPCO Strip Heater 6 นิ้วยาว 120v
- WEATHERHEAD ที 3/8 นิ้วขนาดท่อ
- BUSSMANN VFNH ซีรี่ส์ฟิวส์ลิงค์
- GRUVLOK ปลั๊ก Pe Bull แบบเกลียว
- SPEARS VALVES ปลั๊กวาล์วโอริงชุดซ่อมวาล์ว Buna-N
- SECURALL PRODUCTS ลวดเชื่อมแบบยืดหยุ่น
- HUMBOLDT เครื่องปรับแรงดันสุญญากาศแบบดิจิตอล แนวตั้ง