LITTLE GIANT PUMPS 620240 ปั๊มบ่อ 1/2 แรงม้า สูง 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มแยกน้ำ / ยูทิลิตี้ |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | คสช |
แอมป์ | 5 AC |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
ขนาดสายไฟ | 16/3 |
ประเภทสายไฟ | สจว |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 7 5 / 16 " |
ปล่อย NPT | 2" |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 54 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 49 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 42 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 34 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 22 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 58 |
จัดการ | เทอร์โม |
ความสูง | 12 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | ยาง |
ความยาว | 7 5 / 16 " |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 3 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 104 องศา F |
หัวหน้าสูงสุด | 37 ฟุต |
ตู้มอเตอร์ | อลูมิเนียม |
วัสดุตัวเรือนมอเตอร์ | อลูมิเนียม |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ซีลเพลา | คาร์บอน / เซรามิกซิลิคอนคาร์ไบด์ |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
วัสดุด้านบน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชนิดภาพเขียน | Dewatering / ยูทิลิตี้ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
การประกัน | 2 ปี |
ความกว้าง | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.89 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.38 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | ขนาดสายไฟ | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | จัดการ | ความสูง | HP | วัสดุใบพัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620241 | 54 | 10 AC | 14/3 | 80 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 14 " | 1 | เหล็กดัด | ฿46,423 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.