ฟีดระบบหล่อลื่นจาระบี LUBE
ระบบหล่อลื่นจาระบี Lube (อุตสาหกรรม LDI) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานน้ำมันที่ต้องการจาระบีแยกจุดหล่อลื่นสี่ถึงหกจุด
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการติดตั้ง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PMP530-04 | กล่อง NEMA | 6.56 " | 19.8 " | 9" | ฿134,436 | |
B | PMP350-06 | แผง NEMA | 7" | 14.75 " | 12.88 " | ฿143,691 |
คุณสมบัติ
- ระบบหล่อลื่นจาระบี Lube สามารถทำงานได้ที่แรงดันอากาศเข้าตั้งแต่ 25 ถึง 125 psi
- มีซีล Buna N / Viton เพื่อป้องกันการรั่วซึม
- ระบบหล่อลื่นจาระบีเหล่านี้ติดตั้งโซลินอยด์วาล์ว 3 ทางเพื่อเพิ่มการไหลของน้ำมันหล่อลื่น
- นอกจากนี้ยังมีตัวจับเวลารอบซ้ำแบบปรับได้คู่เพื่อป้อนสัญญาณไปยังปั๊ม
- ระบบหล่อลื่นแบบรวมศูนย์เหล่านี้มีฝาครอบบานพับที่ถอดออกได้เพื่อให้เข้าถึงส่วนประกอบภายในเพื่อการบำรุงรักษาได้ง่าย
- พวกเขามีอ่างเก็บน้ำที่ทำจากโพลิเมอร์โปร่งใสสำหรับเก็บน้ำมันหล่อลื่น
- ระบบหล่อลื่นจาระบีเหล่านี้ประกอบด้วยปั๊มป้อนอิสระซึ่งสามารถปรับภายนอกได้โดยใช้เกลียวไมโครเมตรที่ปรับระยะพิทช์ได้ 0.02
คำถามที่พบบ่อย
แรงดันขาออกสูงสุดของระบบหล่อลื่นจาระบี Lube คืออะไร?
300 psi
อัตราส่วนปั๊มของระบบหล่อลื่นจาระบีเหล่านี้คืออะไร?
9: 0
ความจุสูงสุดของระบบหล่อลื่นจาระบีเหล่านี้คืออะไร?
168 ลบ.นิ้ว.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กุญแจล็อค
- สโตรโบสโคป
- ระบบน้ำหล่อเย็น
- มีดและใบมีดที่แม่นยำ
- อุปกรณ์ท่อร้อยสาย
- การวัดความดันและสุญญากาศ
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- คู่มือการใช้งาน
- KIPP ด้ามปรับขนาดเกลียว 8-32
- RAE ลายฉลุทางเท้า Drive Thru
- QA1 ซีรีส์ MC คันท้าย
- PALMGREN เครื่องเจาะแบบตั้งพื้นสำหรับงานหนัก
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮโดรลิค ฟิลเตอร์, ลวดตาข่าย, 10 ไมครอน, Buna Seal
- SPEARS VALVES ตารางพีวีซี 40 และ 80 ปะเก็น IPS ข้อต่อเกลียวที่ผลิตด้วยแรงดันต่ำ
- ACME ELECTRIC TB Series Industrial Control Transformers, 240/347/380V หลัก
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ม้วนท่ออากาศหายใจ 1/4 นิ้ว
- BALDOR / DODGE GTM, หน้าแปลนสี่โบลท์, ตลับลูกปืน
- BOSTON GEAR 24 ขวาง Diametral Pitch ด้านซ้ายมือเหล็กแข็ง Helical Gears