LUBE PMP530-04 ระบบหล่อลื่นจาระบี 4 ฟีด
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบหล่อลื่นแบบแม่นยำ |
อากาศไหลเข้า | 1 / 8 "NPT |
Air Inlet Pressure | 25 ถึง 125 psi |
ประเภทการหล่อลื่น | จาระบี |
วัสดุ | อลูมิเนียมเหล็กทองเหลืองพอลิเมอร์ใส |
ประเภทการติดตั้ง | กล่อง NEMA |
จำนวนฟีด | 4 |
การดำเนินการ | ดำเนินการโดยใช้อากาศ |
เอาท์พุต | 0 ถึง 0.012 ลบ.ม. in./cycle/feed |
ความลึกโดยรวม | 6.56 " |
ความสูงโดยรวม | 19.8 " |
ความกว้างโดยรวม | 9" |
อัตราส่วนปั๊ม | 9:0 |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 75 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.5 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการติดตั้ง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PMP350-06 | แผง NEMA | 7" | 14.75 " | 12.88 " | ฿154,296 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.