LUBE ปั๊ม / มอเตอร์อะแดปเตอร์
สไตล์ | รุ่น | ขนาดข้อต่อ | กรอบมอเตอร์ | การติด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1983 | - | 324-405 ทช | ตามแนวนอน | 12.501 " | 8.88 " | ฿12,557 | |
B | 6034 | - | 182-256 ทช | แนวนอน / แนวตั้งประกอบด้วย (2) รูปแบบการติดตั้ง SAE 45 องศา | 8.501 " | 5.88 " | ฿4,027 | |
C | 6027 | สูงสุด 3 1/2 " | 56C-145TC | แนวตั้งหรือแนวนอน | 4.501 / 4.503 " | 4.25 " | ฿2,966 | |
C | 6028 | สูงสุด 3 1/2 " | 56C-145TC | แนวตั้งหรือแนวนอน | 4.501 / 4.503 " | 4.25 " | ฿2,915 | |
C | 6029 | สูงสุด 3 1/2 " | 56C-145TC | แนวตั้งหรือแนวนอน | 4.501 / 4.503 " | 4.25 " | ฿2,815 | |
C | 1960 | สูงสุด 5 1/2 " | 182TC-256TC | ตามแนวนอน | 8.501 / 8.503 " | 5" | ฿3,871 | |
C | 1951 | สูงสุด 5 1/2 " | 182TC-256TC | ตามแนวนอน | 8.501 / 8.503 " | 6.81 " | ฿4,672 | |
C | 1959 | สูงสุด 5 1/2 " | 182TC-256TC | ตามแนวนอน | 8.501 / 8.503 " | 5.81 " | ฿3,977 | |
C | 1950 | สูงสุด 5 1/2 " | 182TC-256TC | ตามแนวนอน | 8.501 / 8.503 " | 6.81 " | ฿4,043 | |
C | 1952 | สูงสุด 5 1/2 " | 182TC-256TC | ตามแนวนอน | 8.501 / 8.503 " | 5.81 " | ฿4,065 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เสียบเบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก
- ที่ยึดแว่นตา
- ลวดเทอร์โมคับเปิล
- เครื่องจ่ายถ้วยและฝา
- วงหด
- การฝึกอบรม
- มัดและรอก
- อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- KIDDE สัญญาณเตือนควันและคาร์บอนมอนอกไซด์
- FERNCO ไม่มีข้อต่อฮับ
- BRADY เครื่องหมายท่อไม่มีใยหิน
- SMC VALVES บัฟเฟอร์สูญญากาศไม่หมุน
- WALTER TOOLS Tiger Tec Silver เม็ดมีดคาร์ไบด์
- BALDWIN FILTERS เครื่องกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
- SKB เคสป้องกัน 21 15/16 นิ้ว
- ACROVYN ฝาท้าย Parchment, Acrovyn
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore, ขนาด E26, ตัวลดความเร็วลดสองเท่าแบบเฮลิคอล/เวิร์มของ CDNX
- WEG กล่องเปล่า CSW-Series