Lube 6029 | อแดปเตอร์ปั้ม/มอเตอร์ 4f17 56c-145tc | 6z070 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUBE 6029 อแดปเตอร์ปั๊ม/มอเตอร์ 4f17 56c-145tc | AF2XYH 6Z070

LUBE 6029 อแดปเตอร์ปั๊ม/มอเตอร์ 4f17 56c-145tc

In Stock
รายการ: AF2XYH รุ่น: 6029ข้ามอ้างอิง: 6Z070
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
฿2,815 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ปั๊ม / มอเตอร์
ขนาดข้อต่อสูงสุด 3 1/2 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุอลูมิเนียม
กรอบมอเตอร์56C-145TC
การติดแนวตั้งหรือแนวนอน
ความสูงโดยรวม4.501 / 4.503 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.25 "
นักบิน Dia.1.78 ใน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8413919050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การกำหนดค่า Bolt (4)
  • สไตล์หน้าแปลน (4F17)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อกรอบมอเตอร์การติดความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
LUBE 6034 อแดปเตอร์ปั๊ม/มอเตอร์ Sae A 182-256tc | AC3WBF 2WXK9 6034-182-256 ทชแนวนอน / แนวตั้งประกอบด้วย (2) รูปแบบการติดตั้ง SAE 45 องศา8.501 "5.88 "฿4,027
LUBE 1983 อแดปเตอร์ปั๊ม/มอเตอร์ Sae C 324-405tc | AC3WBH 2WXL2 1983-324-405 ทชตามแนวนอน12.501 "8.88 "฿12,557
LUBE 1950 อะแดปเตอร์ปั๊ม / มอเตอร์ Sae A 182tc-256tc | AD7KWF 4F318 1950สูงสุด 5 1/2 "182TC-256TCตามแนวนอน8.501 / 8.503 "6.81 "฿4,043
LUBE 1951 อแดปเตอร์ปั๊ม/มอเตอร์ Sae B 182tc-256tc | AD7KWG 4F319 1951สูงสุด 5 1/2 "182TC-256TCตามแนวนอน8.501 / 8.503 "6.81 "฿4,672
LUBE 1952 อแดปเตอร์ปั๊ม/มอเตอร์ Sae B 182tc-256tc | AD7KWH 4F320 1952สูงสุด 5 1/2 "182TC-256TCตามแนวนอน8.501 / 8.503 "5.81 "฿4,065
LUBE 1959 อแดปเตอร์ปั๊ม/มอเตอร์ Sae A 182tc-256tc | AD7KWJ 4F321 1959สูงสุด 5 1/2 "182TC-256TCตามแนวนอน8.501 / 8.503 "5.81 "฿3,977
LUBE 6027 อะแดปเตอร์ปั๊ม / มอเตอร์ Sae Aa 56c-145tc | AD7KWK 4F322 6027สูงสุด 3 1/2 "56C-145TCแนวตั้งหรือแนวนอน4.501 / 4.503 "4.25 "฿2,966

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUBE 6029 อแดปเตอร์ปั๊ม/มอเตอร์ 4f17 56c-145tc
฿2,815 / หน่วย