LUBE 1983 อแดปเตอร์ปั๊ม/มอเตอร์ Sae C 324-405tc
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อะแดปเตอร์ปั๊ม / มอเตอร์ |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
กรอบมอเตอร์ | 324-405 ทช |
การติด | ตามแนวนอน |
ความสูงโดยรวม | 12.501 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8.88 " |
นักบิน Dia. | 5.00 ใน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.32 |
รหัส HS | 8413919050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | กรอบมอเตอร์ | การติด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6034 | - | 182-256 ทช | แนวนอน / แนวตั้งประกอบด้วย (2) รูปแบบการติดตั้ง SAE 45 องศา | 8.501 " | 5.88 " | ฿4,027 | |
1950 | สูงสุด 5 1/2 " | 182TC-256TC | ตามแนวนอน | 8.501 / 8.503 " | 6.81 " | ฿4,043 | |
1951 | สูงสุด 5 1/2 " | 182TC-256TC | ตามแนวนอน | 8.501 / 8.503 " | 6.81 " | ฿4,672 | |
1952 | สูงสุด 5 1/2 " | 182TC-256TC | ตามแนวนอน | 8.501 / 8.503 " | 5.81 " | ฿4,065 | |
1959 | สูงสุด 5 1/2 " | 182TC-256TC | ตามแนวนอน | 8.501 / 8.503 " | 5.81 " | ฿3,977 | |
6027 | สูงสุด 3 1/2 " | 56C-145TC | แนวตั้งหรือแนวนอน | 4.501 / 4.503 " | 4.25 " | ฿2,966 | |
6028 | สูงสุด 3 1/2 " | 56C-145TC | แนวตั้งหรือแนวนอน | 4.501 / 4.503 " | 4.25 " | ฿2,915 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.