LUBESITE 500 Series เครื่องป้อนจาระบี
เครื่องป้อนจาระบีอัตโนมัติ Lubesite 500 Series ใช้สำหรับเก็บตลับลูกปืนที่หล่อลื่นในสายพานลำเลียง พัดลม และมอเตอร์ สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่มีตลับลูกปืนป้องกันพร้อมซีล ตลับลูกปืนบรอนซ์ / ออยไลต์ / ตลับลูกปืนแบบเปิด หรือตลับลูกปืนแบบกันการเสียดสี / ลูกปืน / ลูกกลิ้ง
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ขนาดเกลียว | อุณหภูมิในการใช้งาน | ความเหนียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 502 | 1 ออนซ์ | 1 3 / 4 " | 3.625 " | 1 / 8 "NPT | -10 ถึง 250 ° F | NLGI#0-4 | ฿4,584 | |
A | 505 | ออนซ์ 2 | 2 3 / 8 " | 4.625 " | 1 / 8 "NPT | -10 ถึง 250 ° F | NLGI#0-4 | ฿5,635 | |
A | 560 | ออนซ์ 6 | 3" | 6" | 1 / 8 "NPT | -10 ถึง 250 ° F | NLGI#0-4 | ฿8,978 |
เครื่องป้อนจาระบีซีรีส์ 500
เครื่องป้อนจารบี Lubesite 500 Series เรียกอีกอย่างว่าน้ำมันหล่อลื่นจุดเดียวซึ่งยึดติดกับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อปล่อยจาระบีโดยอัตโนมัติในเครื่องจักรที่กำลังเคลื่อนที่ หน่วยจาระบีเหล่านี้เป็นนิกเกิลโครเมี่ยมชุบสองชั้นสำหรับการใช้งานในทุกที่ที่ต้องการความต้านทานการกัดกร่อนเช่นการใช้งานทางเคมีและการแปรรูปอาหาร ป้องกันความล้มเหลวของเครื่องจักรเนื่องจากการใช้จาระบีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปซึ่งอาจทำให้เกิดการชำรุดและสูญเสียประสิทธิภาพการผลิต เลือกจากตัวป้อนจารบี Lubesite ที่มีให้เลือกมากมายซึ่งมีให้เลือกใช้ในตัวเลือก NPT ขนาด 1/4 และ 1/8 นิ้ว Raptor Supplies.
กลไกการทำงาน
- จาระบีถูกระบายออกจากฐานป้อนจาระบีไปยังตลับลูกปืนที่แรงดันต่ำสุด
- Venturi ตามธรรมชาติของตลับลูกปืนทำให้จาระบีไหลเข้าสู่ตลับลูกปืนอย่างช้าๆ
- จาระบีไม่ได้อัดแน่นหรือถูกบีบเข้าไปในตลับลูกปืน และใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น
คุณสมบัติ
- เครื่องป้อนจาระบีเหล่านี้เรียกอีกอย่างว่าสารหล่อลื่นแบบจุดเดียวซึ่งติดตั้งกับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อปล่อยจาระบีไปยังเครื่องจักรที่กำลังเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ
- มีโดมที่ทำจากโพลีคาร์บอเนตเพื่อให้มั่นใจว่าทนต่อแรงกระแทกและความร้อนสูง และมีฐานอะลูมิเนียมชุบนิกเกิลโครเมียมสำหรับการป้องกันการสึกหรอและการกัดกร่อน
- ตัวป้อนจาระบีเหล่านี้มาพร้อมกับสปริงขนาดกลางสำหรับการหล่อลื่นแบบควบคุม และมีสปริงเสริมสำหรับงานล้างแรงดันสูงหรือการใช้งานที่ต้องใช้ส่วนขยาย
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง 250 องศาฟาเรนไฮต์
- ตัวป้อนจาระบีเหล่านี้ป้องกันความล้มเหลวของเครื่องจักรเนื่องจากการใส่จาระบีมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ซึ่งอาจทำให้เสียและสูญเสียผลผลิต
คำถามที่พบบ่อย
จาระบีชนิดใดที่สามารถใช้กับตัวป้อนจาระบี Lubesite 500 Series ได้?
เครื่องป้อนจาระบีเหล่านี้สามารถใช้กับจาระบีแบบไม่แยก NLGI 0 ถึง 4
จาระบีมีขั้วหรือไม่มีขั้ว?
เนื่องจากจาระบีมีความเป็นกลางทางเคมี จึงไม่มีขั้ว
ตัวป้อนจาระบีเหล่านี้มีขนาดเกลียวใดบ้าง?
ตัวป้อนจาระบี Lubesite เหล่านี้มีให้เลือกในตัวเลือก NPT 1/4 และ 1/8 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้กุญแจและแท็กสำรอง
- อุปกรณ์เสริม Faceshield
- Paint Booth Liners และ Masking Paper
- ยาง Inflation Cage Accessories
- แบริเออร์คว้า
- ไวนิล
- อุปกรณ์ใช้สอย
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- 3M เทป Lithographers
- DAYTON ไฟแสดงการยก 240VAC/DC
- DAYTON ชุดเครนสะพาน
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน EPDM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8-1/4 นิ้ว สีดำ
- EDWARDS SIGNALING เลนส์สำรอง 96 Series
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 11/16-16 Un
- SPEARS VALVES ชุดซ่อมบ่าวาล์วมาตรฐาน CPVC EPDM บัตเตอร์ฟลายวาล์ว
- BLACKBURN SAMPLING เครื่องเก็บตัวอย่างเอทานอล
- SCHNEIDER ELECTRIC รีเลย์เพื่อความปลอดภัย
- MORSE DRUM แจ็ค