MADISON สวิตช์ระดับของเหลวที่เลือกได้
สไตล์ | รุ่น | การติด | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดท่อ | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ลำต้นยาว | วัสดุต้นกำเนิด | คะแนน VA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3727 | ตามแนวนอน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 2 "x 1 / 4" | สูงสุด 392 องศา F | 5" | 5" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 30 | ฿6,633 | |
B | M4065 | ตามแนวนอน | เหล็กสแตนเลส 304 | 1.5 " | สูงสุด 257 องศา F | 5.5 " | 5.5 " | 304 SS | 20 | ฿32,160 | |
C | M8790-14 / 4184 | ตามแนวนอน | โพรพิลีน | 5 / 8-11 " | สูงสุด 221 องศา F | 4.02 " | 3.31 " | โพรพิลีน | 30 | ฿1,373 | |
D | M3326-SM | ตามแนวนอน | โพรพิลีน | 3 / 8-16 " | สูงสุด 221 องศา F | 1.85 " | 1.24 " | โพรพิลีน | 15 | ฿1,210 | |
E | MS8010 | ตามแนวนอน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 8 " | สูงสุด 221 องศา F | 2.96 " | 2.96 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 30 | ฿3,309 | |
F | M5600 | แนวตั้ง | เหล็กสแตนเลส 316 | 1 / 4 " | สูงสุด 392 องศา F | 3.380 " | 2.63 " | 316 SS | 60 | ฿3,578 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์แอร์ที่ให้มา
- หีบชิ้นส่วนและกล่อง
- คลาส CC ฟิวส์
- เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้า
- วาล์วไหลเกิน
- ท่อนิวเมติกส์
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- วาล์วควบคุมการไหล
- อิเล็กทรอนิกส์
- เราเตอร์
- KEN-TOOL ลิ่มทำลายลูกปัด
- DAYTON ชุดใบพัดแบบไม่กัดกร่อน
- B & P MANUFACTURING สายรัดรถบรรทุกมือ Liberator
- KELCH คอลเล็ตเชย เทเปอร์ ขนาด HSK40A
- ZSI-FOSTER FHV C ซีรี่ส์ หน้าแปลนแขวนพร้อมคลิปหนีบท่อ
- HOFFMAN Proair CR23 Series เครื่องปรับอากาศสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 1/2-18 Unef
- ANSELL 56-210 ผ้ากันเปื้อนโพลีเอทิลีน Alphatec
- ULTRATECH อ่างบรรจุแบบพิเศษ ยืดหยุ่นได้
- STEARNS BRAKES เบรกซีรีส์ 350