Madison M3326-sm | สวิตช์วัดระดับของเหลว 3/8-16 Unc Selectable Polypropylene | 11k182 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MADISON M3326-SM Liquid Level Switch 3 / 8-16 Unc Selectable Polypropylene | AA3FYQ 11K182

MADISON M3326-SM สวิตช์ระดับของเหลว 3/8-16 โพรพิลีนแบบเลือก Unc

In Stock
รายการ: AA3FYQ รุ่น: M3326-SMข้ามอ้างอิง: 11K182
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
฿1,210 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ระดับของเหลว
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
ขนาดท่อ3 / 8-16 "
รูปแบบการติดต่อศปภ
การเชื่อมต่อไฟฟ้าตัวนำลวดแบบหุ้มด้วยไฟเบอร์
ลอย Dia0.78 "
ความยาวลอย0.85 "
วัสดุลอยโพรพิลีน
ลอยเฉพาะแรงโน้มถ่วง0.80
ความสูง1.85 "
แม็กซ์ ปัจจุบัน0.12A
แม็กซ์ ความดัน50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า240
การติดตามแนวนอน
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยสูงสุด 221 องศา F
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.85 "
ลำต้นยาว1.24 "
วัสดุต้นกำเนิดโพรพิลีน
สลับฟังก์ชั่นเลือก
ขนาดการเชื่อมต่อถัง3 / 8-16 UNC
UPC818273040520
คะแนน VA15
ความกว้าง0.78 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS9032896060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่ออุณหภูมิในการทำงาน พิสัย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁลำต้นยาววัสดุต้นกำเนิดคะแนน VAราคา
MADISON M5600 สวิทช์ระดับของเหลว 1/4 นิ้ว Npt เลือกได้สแตนเลส 316 | AB8WLB 2A551 M5600แนวตั้งเหล็กสแตนเลส 3161 / 4 "สูงสุด 392 องศา F3.380 "2.63 "316 SS60฿3,578
MADISON M8790-14 / 4184 Liquid Level Switch 5 / 8-11 Unc Selectable Pp | AC4HWR 2ZY83 M8790-14 / 4184ตามแนวนอนโพรพิลีน5 / 8-11 "สูงสุด 221 องศา F4.02 "3.31 "โพรพิลีน30฿1,373
MADISON M4065 สวิทช์ระดับของเหลว 1-1 / 2 นิ้ว Npt Spdt 304 สแตนเลส | AC4HXB 2ZY92 M4065ตามแนวนอนเหล็กสแตนเลส 3041.5 "สูงสุด 257 องศา F5.5 "5.5 "304 SS20฿32,160
MADISON M3727 สวิตช์ระดับ 1/2 นิ้ว x 1/4 นิ้ว Npt Selectable Ss | AE3LRE 5DYC8 M3727ตามแนวนอนเหล็กกล้าไร้สนิม1 / 2 "x 1 / 4"สูงสุด 392 องศา F5"5"เหล็กกล้าไร้สนิม30฿6,633
MADISON MS8010 สวิตช์ระดับของเหลว 1/8 นิ้ว Npt เลือกได้ Pp | AE3LRH 5DYD2 MS8010ตามแนวนอนเหล็กกล้าไร้สนิม1 / 8 "สูงสุด 221 องศา F2.96 "2.96 "เหล็กกล้าไร้สนิม30฿3,309

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MADISON M3326-SM สวิตช์ระดับของเหลว 3/8-16 โพรพิลีนแบบเลือก Unc
฿1,210 / หน่วย